カテゴリ
- 制御機器(82)
- パソコン/周辺機器(18)
- 農業機械(16)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全保護具(10)
- 自転車部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 完成車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(17)
- THK(15)
- 新ダイワ(14)
- ベン(14)
- omron(オムロン)(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- ノーブランド(10)
- ツヨロン(藤井電工)(10)
- 日本ケミコン(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- コガネイ(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- Sensata / Crydom(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- 真田嘉商店(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- TChic(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssr 15」の検索結果

LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR○○XV形
THK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ
真田嘉商店¥7,998税込¥8,7981枚31日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ネイビー。サイズ:身長175~185・胸囲102~110・胴囲94~104色シルバーサイズMサイズ
LMガイド SSR-XW形
THK¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷から8日以内出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長160~165・胸囲84~92・胴囲72~80色グレーサイズ24×1-3/8(37-540)
レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長165~170・胸囲90~98・胴囲78~88色ベージュサイズM
LMガイド用ブロック
THK¥11,980税込¥13,1781台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XV形
THK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XV形
THK¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ
真田嘉商店¥7,298税込¥8,0281枚28日以内出荷スーツタイプ(男女兼用)用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長155~160・胸囲78~86・胴囲66~74色グレーサイズ22×1-3/8(37-501)
ステンレス先細ラジオペンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
LMブロック SSR-○○XTB形
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
すきま収納ラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から5日以内出荷狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック 棚板は約12cm間隔で高さ調節可能 棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単 キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80組立時間約20~30分
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
ノーブランド¥2,339~税込¥2,573~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴
ノーブランド¥2,439~税込¥2,683~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥2,039~税込¥2,243~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工