カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)

「ssr200」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードラジアス SSR200

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ

    シンク下引き出しラックスリム

    アイリスオーヤマ
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    シンク下のスペースを有効活用できる2段タイプのラックです。洗面台下やキッチンでの収納としてもお使いいただけます。トレーはスライドして引き出せるので、奥に収納した物も取り出しやすくなっています。取っ手付きでラクに引き出せます。上段はキッチン小物や調味料、ストック品の収納に便利です。下段は背の高いボトル類を立てて保管できます。シリコーンゴム足付きで床を保護し、ストッパー付きで抜け落ちるのを防止します。マットな質感でシンプルなデザインです。ゴム足のみお客様取り付けとなります
    質量(kg)約2.9耐荷重上段:約5kg、下段:約7kg、全体:約12kg主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、キャスター部:ポリアセタール、ゴム足:シリコーンゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約20×約38.4×約40.3~65.4
  • ワイヤーロープ マイゾックス

    ワイヤーロープ

    マイゾックス
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
    用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
  • CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
    材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
  • CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
    用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200

    CAL
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)

    ダイジェット ミラーボール用チップ DH108

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ20

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
    質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
  • アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ32

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ

    コガネイ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ

    コガネイ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ

    コガネイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
    質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
  • アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ16

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー DRA1 CMX

    Sensata / Crydom
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクシスシリンダ XDA20 コガネイ

    アクシスシリンダ XDA20

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ XDA16 コガネイ

    アクシスシリンダ XDA16

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ25

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ40

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAA16 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAA16

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAA25 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAA25

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ コガネイ

    アクシスシリンダ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAA20 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAA20

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ コガネイ

    アクシスシリンダ

    コガネイ
    142,980税込157,278
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動・両ロッド形(ロングベアリングタイプ)
  • アクシスシリンダ XDAA32 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAA32

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)