カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ssr20xw」の検索結果

LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XW形
THK¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴