カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自転車部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- SK11(4)
- FENIX(フェニックス)(3)
- 未来工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- ムラテックKDS(1)
- サンハヤト(1)
- 清和工業(1)
- 寺西化学(1)
- ニューストロング販売(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 篠原電機(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- センタン工業(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sst-2」の検索結果

ストロング万能はさみ AD
SK11(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
ストロング万能鋏 ポータブル
SK11(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
ストロング万能鋏
SK11(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
鉄製打込みウエイトスチールホイール用
HAコンサルティング(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質鉄
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
サポーター締付補助工具
篠原電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド
センタン工業(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。付属品取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
スーパー研磨ディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど直径(Φmm)100穴径(Φmm)15材質三層積層圧縮不織布材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥7,398~税込¥8,138~1袋(20個)ほか翌日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381セット(100本)当日出荷から翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。寸法(mm)2500色シルバー材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1色ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
ストロング万能鋏 ポータブル
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。サイズM切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで板厚(mm)3(幅広厚刃)材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
スタストラップ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(1000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。用途ケーブルの結束にトラスコ品番239-2938材質ナイロン66長さ(mm)206幅(mm)3.4厚さ(mm)1色黒質量(g)770使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.6
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M精度表記STD溝数3形状突出しセンタ有![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]
TOYOX(トヨックス)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072995-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B]
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ダストプラグ ステンレススチール SST[634-A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072584-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ダストプラグ ステンレススチール SST[634-A]
TOYOX(トヨックス)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072435-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E]
TOYOX(トヨックス)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073083-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072916-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
【L1】フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド。明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル。スポット6モード、ワイド3モード。米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載。モバイルバッテリーとして使用可能。両手が使える懐中電灯。Type-C充電式(5V2A)。付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ寸法(mm)128.2×28質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)連続使用時間(時間)60使用電源21700リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68耐衝撃性能1.5m光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073117-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL]
TOYOX(トヨックス)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合





























![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072995-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ダストプラグ ステンレススチール SST[634-A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072584-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072435-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073083-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072916-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073117-250401-02.jpg)