カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「sst-22」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロング万能はさみ AD SK11

    ストロング万能はさみ AD

    SK11(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
    仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様ローレット加工仕上磨き
  • 両頭タップホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)

    両頭タップホルダー

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法X(mm)10寸法D1(mm)-M12適合コレットAR16-D1
  • プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧

    プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
    用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業
    99税込109
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
    ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
  • SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計
    長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・ 工具不要設計。・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応。・ 430mm幅ケースに対応
    仕様最大対応質量:45kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)実質量:2.43備考SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。型番SST-RMS03-26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)731×44×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
  • SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
    長さ(mm)220型番SST-RC03B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応