カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ssy1-50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-HKHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ボス長さ(mm)8
パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品) CKDパイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品)CKD
379税込417
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バックミラーASSY(レフト) 1Y1-26290-50 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(レフト) 1Y1-26290-50YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷