カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ssy1-20」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
替刃式サヤ付鋸120 引廻用 SK11替刃式サヤ付鋸120 引廻用SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120軽金属用 SK11替刃式サヤ付鋸120軽金属用SK11
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120 木工用 SK11替刃式サヤ付鋸120 木工用SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ木工作業用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120 精密用 SK11替刃式サヤ付鋸120 精密用SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途木材・竹・プラスチック等の精密な切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ精密切断用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120 樹脂用 SK11替刃式サヤ付鋸120 樹脂用SK11
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途塩ビ・アクリル・竹等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ樹脂切断用材質(刃)SK-5
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ボス長さ(mm)8
パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品) CKDパイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品)CKD
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。