カテゴリ
- バイク純正部品(705)
- 自動車純正部品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(5)
- トラック純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(691)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- 大阪ケミカル(10)
- 三菱ふそう(6)
- SK11(5)
- SMC(4)
- スズキ(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ニッサン(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アース製薬(3)
- KSフィルター(3)
- カーシーカシマ(3)
- 日東工器(2)
- バーテック(2)
- 富士インパルス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ssy1」の検索結果

抗菌ソフトスポンジ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。使用場所キッチン材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35縦(mm)110横(mm)65適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
替刃式サヤ付鋸120 引廻用
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120軽金属用
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5
防虫対策用ブラシ
アズワン¥6,009税込¥6,6101本(1m)当日出荷から6日以内出荷ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
替刃式サヤ付鋸120 精密用
SK11¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途木材・竹・プラスチック等の精密な切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ精密切断用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120 樹脂用
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途塩ビ・アクリル・竹等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ樹脂切断用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120 木工用
SK11¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ木工作業用材質(刃)SK-5
ステンソリッドワイヤー
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781個(5kg)当日出荷から4日以内出荷ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ボス長さ(mm)8
ステンレスシリンジ SSYシリーズ
武蔵エンジニアリング¥21,980税込¥24,1781本10日以内出荷高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。容量(mL)10アズワン品番63-1675-22
ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。用途化学関係に。医療関係に。薬品関係に。食品関係に。トラスコ品番268-4402材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品
工進¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番GV-29I-AAA-0
アースジェット
アース製薬(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(450mL×2本)当日出荷「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSSY1
アースジェット
アース製薬(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本(300mL)ほか当日出荷蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSSY1
アースジェット
アース製薬¥1,998税込¥2,1981本(450mL×4本)当日出荷蚊・ハエを落とす!。無香料、低刺激タイプ。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも!。【効能・効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除。【防除用医薬部外品】用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除成分1号灯油、LPG、他1成分種別スプレータイプ虫ケア用品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133香り無香料適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ使用量噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除販売名アース虫ケアSSY1
...