ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様
全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。
- 用途
- 化学関係に。
医療関係に。
薬品関係に。
食品関係に。
- トラスコ品番
- 268-4402
- 材質
- 金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10×10×10
- 使用温度範囲(℃)
- -15~120(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。※水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ



























