カテゴリ

  • 測定用品(587)
  • 油圧機器・油圧ホース(576)
  • パソコン/周辺機器(470)
  • バイク部品(343)
  • 防犯用品(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 制御機器(115)
  • 農業機械(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 自転車部品(53)
  • 電気材料(50)
  • カー用品(50)
  • 家電(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 建築金物(35)
  • 切削工具(31)
  • 電動工具(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 機構部品(21)
  • 保管用品(20)
  • 作業工具(20)
  • オフィス家具(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業服(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 溶接用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 日用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 安全標識(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「st sc」の検索結果

3,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um RS PRO

    Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモード

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタタイプ = ST to SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = ベージュコネクタタイプA = STコネクタタイプB = SCハイブリッドアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッカースクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステッカースクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番239-6295全長(mm)155質量(g)83.0刃幅(mm)40アズワン品番64-7673-98
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    萩原工業(35件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
    用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
  • SC-ST OM3 duplex patchcord RS PRO

    SC-ST OM3 duplex patchcord

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
    コネクタ形状SCコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-47メス形状SCコネクタ/STコネクタファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 5m ST/SC 62.5/125 duplex RS PRO

    5m ST/SC 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • ST/SC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別ST/SC変換アダプター(2連式)
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-SC patchlead OM2 Duplex RS PRO

    ST-SC patchlead OM2 Duplex

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • ST-SC patchlead OM1 Duplex RS PRO

    ST-SC patchlead OM1 Duplex

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSTマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSTは50 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルSC/STRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, ST AMPHENOL

    Amphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, ST

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = FC、SC、SMA、ST
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • スポンジ研磨材 ST-TOOLS

    スポンジ研磨材

    ST-TOOLS(15件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
    用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
    コネクタ形状STコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-48メス形状STコネクタ変換タイプメス - メス
  • 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
    コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66メス形状SCコネクタ×2ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • クロスロッド SC-110 STS

    クロスロッド SC-110

    STS(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手作りステッカー 強力粘着タイプ オリジナルラベル エレコム

    手作りステッカー 強力粘着タイプ オリジナルラベル

    エレコム(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!
  • 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタンタイプ中皿無クッションスポンジ付RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • スクレーパー替刃 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スクレーパー替刃

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番239-6323質量(g)34.0刃幅(mm)40アズワン品番64-7673-99
  • 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32 マンヨーツール

    ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32

    マンヨーツール
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    ミーリングチャックでご使用下さい。
    寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)32
  • ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42 マンヨーツール

    ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42

    マンヨーツール
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    ミーリングチャックでご使用下さい。
    寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)42
...