カテゴリ
- 安全保護具(19)
絞り込み
ブランド
「st#5701」の検索結果

フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)675~1640最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm質量(g)670落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm質量(g)1040落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
難燃性ランヤード
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本34日以内出荷ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。質量(g)710落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)1480~1630最大使用質量(kg)~110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット
谷沢製作所(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781組当日出荷安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。色ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け