カテゴリ
- 物流用品(1,251)
- 農業機械(170)
- 制御機器(38)
- バイク純正部品(26)
- 電気材料(26)
- 事務用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 機構部品(20)
- 作業工具(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車純正部品(6)
- 研磨材(6)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- KITO(キトー)(1,210)
- PLUS(プラス)[文具](7)
- SAMTEC(16)
- SMC(8)
- SUS(エスユーエス)(9)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- アズワン(4)
- イマオコーポレーション(7)
- サカエ(5)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ユーエイキャスター(32)
- 岩田製作所(4)
- 扶桑精機(21)
- ブランドをもっと見る
価格
「st-10」の検索結果

スタッド式端子台 ST-10
東洋技研¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM10適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130/160/240
T型サインファスナー(スプリングST-10)
栃木屋(1件のレビュー)¥289税込¥3181個欠品中サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮ゴムチューブ ST10DG(0.5mm)1M
信越化学工業¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷電気特性に優れています。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。長さ(mm)1000色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200収縮後内径(Φmm)0.8~1.3
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク(40件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応


ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
強力粘着テープフック
大一鋼業(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(7個)当日出荷はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(29件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
巻尺 スチールテープ製
(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥149税込¥1641箱(10枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
散水チューブ
セフティー3(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。用途散水ホース
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ドライフレッシュ スティックタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(59件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
セッティングメジャー 10巾
ムラテックKDS(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。仕様粘着テープ付、ミリ数字トラスコ品番376-2025質量(g)25種類粘着テープ付テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)JIS規格1級相当(目盛精度)材質(テープ)スチール目盛種別片面
...