カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「st-110g」の検索結果

グリップテープ (衝撃吸収タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M10X18マルサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoBSA-420JES 調圧弁部品_No.4、BSA-420JSG G-3 調圧弁部品_No.4、NCD-10ST-1 分水器部品_No.34、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.4、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.13、SSA-α500 調圧弁部品_No.18、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.17、BSA-420JAWG G-3 調圧弁部品_No.4、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.4、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.3、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.28、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.19、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.3、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.4、BSA-411S 調圧弁部品_No.4、BSA-420JEW 調圧弁部品_No.4、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.3、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.4、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.4など
スタツド
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称スタツド図解NoSSA-F615 エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.45、GB1010ASR バルブ ロッカアーム部品_No.190、SSA-α610C エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.45、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.45、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.110、SSA-α601 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.45、SSA-α602M エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.45、SSA-α1000S エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.45、SSA-S600DX 2001ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.11、SSA-N550 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.18、SSA-α510 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.18、SSA-S602DXM エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.11など