カテゴリ
- 切削工具(19)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BIG DAISHOWA(4)
- イスカル(3)
- CKD(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- KSフィルター(3)
- ケナメタル(2)
- サンワサプライ(2)
- 谷沢製作所(2)
- ACE(エース)(2)
- ギケン(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- コガネイ(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-140」の検索結果

ゲームプライヤーST140
ダイトウブク¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷用途*対応リングサイズ#2・#3 *シーバス、バス、トラウトに最適 *あらゆるシーンで活躍するストレートタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm全長(mm)140先端形状ST(ストレートタイプ)リングサイズ#2・#3
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥9,998税込¥10,9981セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥82,980税込¥91,2781組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
D.A.D キッズ & ベイビー インカー ステッカー
D.A.D(GARSON)¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷キッズ&ベイビーインカーステッカーは”車に子供たちが乗っています”のメッセージを示し事故の際お子様が車に取り残されないよう周囲に知らせる為に表示されはじめたと言われています。 D.A.Dオリジナルデザインで、視認性とデザイン性を両立。後続車からの視認性も抜群! 屋外耐候に優れた高品質素材を採用しており、 安心して長くご使用頂けます。寸法(縦×横)(mm)約40×210
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
ビニールテープ 一般用途用
ストロングホールド¥2,390税込¥2,6291袋(10巻)当日出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
アルミASタラップ
ACE(エース)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。付属品ジョイント材
軒とい
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781箱(4本)7日以内出荷軒先になじむ大容量の雨とい。 店舗や施設にもおすすめです。 ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。 排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。 外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。 外観を損なわない内吊り方式の吊具。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷から7日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
研究社 英語大辞典セット
ロゴヴィスタ¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れた『研究社 新英和大辞典第6版』、専門用語、流行語、和製英語表現、地名・人名・組織名、各種タイトル、日本の文物まで、 あらゆる分野の日本語の語彙を取り込んで英訳を付した『研究社 新和英大辞典第5版』、重要英単語16000語の活用方法を、約380000もの用例でまとめた、英文を「書くための」辞典『新編英和活用大辞典』を収録した英語学習や翻訳実務に適した辞典セットです。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しており、クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。対応OSWindows 10/8.1/7 ※Windows 8.1はデスクトップUIの対応、MacOS X 10.7以上 ※MacOS X El Capitan対応対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク530MB以上、720MB以上
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
液晶画面フィルター
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781枚17日以内出荷透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)90機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.2紫外線カット1コントラストあり表面仕様反射防止コーティングタイプハード
液晶画面フィルター ブルーライトカット
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781枚17日以内出荷ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード
NO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLE
スタジオオーシャンマーク¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷20ソルティガ、21セルテートSWに対応したカスタムハンドル。テスターの佐野ヒロムが導き出した対大物ファイトに向けたハンドルノブ「BM95」。持ち手の握り方を変えての巻きは、筋力を分散させて長時間ファイトを協力にサポートします。また、押すことも引くことにも力を入れやすい大型ノブはルアーのリーリングやジャークの際でも握りやすい形状です。ビッグゲームでは欠かせない球形ハンドルノブ「AG45」。大物とのファイトや激しいルアー操作においても、球形の握りやすさでアングラーをサポートします。
ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6°
FSA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです。ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSIフェイスプレート。クロモリ製。1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き材質AL2014長さ(mm)70色ブラック質量(g)141(100mm)角度(°)6商品番号175-0032013010スタックハイト(mm)40径(mm)31.8
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。