カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • テープ(6)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「st-15」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ ザラザラ カーボーイすべり止めテープ ザラザラカーボーイ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(90本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
シールテープ 東栄管機シールテープ東栄管機(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
耳栓ホルダー ST#6733-15 谷沢製作所耳栓ホルダー ST#6733-15谷沢製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全周つば付き型。耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)適合ヘルメット:全周つば付き型トラスコ品番652-6782適合機種全周つば付き型材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)37.5グレー高さ(mm)95品名耳栓ホルダー奥行(mm)39.5ケースグレー
ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブレーキシュー調節ツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm不易糊工業(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
タテ型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業タテ型ポストケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズのスライド扉の縦型ポストです。
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ホックチューブ リバーシブル JAPPYホックチューブ リバーシブルJAPPY
7,998税込8,798
1巻(25m)
当日出荷から翌日出荷
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製長さ(m)25グレー/ブラック仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)特性難燃性
コルゲートチューブ 西日本セフティデンキコルゲートチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5m)
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
アルミ巻取機ST150M アルミスアルミ巻取機ST150Mアルミス
19,980税込21,978
1台
欠品中
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ガストーチ(ボンベなし) E-Valueガストーチ(ボンベなし)E-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
プレートタイプ金属キャスター自在STー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー150スペーシア
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2129材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーなし)取付高(mm)198耐荷重200daN
ガス管両サドル 未来工業ガス管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイシリコンスポンジ丸チューブスリーハイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機
639税込703
1本
当日出荷
ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
ネックストラップ サンワサプライネックストラップサンワサプライ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
シンプルな細紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ
仕様長さ調節可能材質ポリエステル長さ(mm)約500
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から5日以内出荷
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式スクレーパ タンガロイクランプ式スクレーパタンガロイ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
寸法B(Φmm)25寸法C(Φmm)2.3寸法rc(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
防臭して消臭もできる袋 ジャパックス防臭して消臭もできる袋ジャパックス
169税込186
1個(15枚)
翌日出荷から翌々日出荷
防臭して消臭もできる袋。9層構造でニオイをブロック。
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150Sスペーシア
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN