カテゴリ
- オフィス家具(279)
- 科学研究・開発用品(180)
- 農業機械(143)
- バイク部品(52)
- 制御機器(50)
- 卓上消耗品(41)
- 切削工具(41)
- 厨房用品(32)
- 学童・教育用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 電気材料(20)
- 安全保護具(18)
- 機構部品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 安全標識(13)
- 物流用品(12)
- 建築金物(12)
- 研磨材(12)
- 事務用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(12)
- 測定用品(11)
- バイク純正部品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車補修部品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 家電(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer(12)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- brembo(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- HUBER & SUHNER(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Merck(メルクミリポア)(118)
- NEG(日電理化硝子)(30)
- Photogenic(30)
- SMC(19)
- STMicro(8)
- TOKIO(藤沢工業)(40)
- イトーキ(213)
- キングジム(7)
- サンワサプライ(8)
- 吉沼硝子(31)
- 理研計器(12)
- 谷沢製作所(16)
- ブランドをもっと見る

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
マークテック¥23,980税込¥26,3781缶(18L)欠品中鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用
マークテック(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4180タイプ速乾性容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48
HUBER & SUHNER¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷SMAプラグ - SMAプラグテストリード仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(50組)翌々日出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 914mm, ST-18/NM/NM/36
HUBER & SUHNER¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.219m, ST-18/NM/NM/48
HUBER & SUHNER¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷N プラグ - N プラグ テストリード仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ST-18S 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M KC・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M KC・PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ/PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ蓋/シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC・PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ/PTFEシリコン50入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18M メラ蓋/ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)
キングジム(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 4-Pin, NCP1117ST18T3G
onsemi¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 1.8 V。ラインレギュレーション = 1 mV。ロードレギュレーション = 6 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。基準電圧 = 1.27V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。出力電流: 1.0 A 超 最大ドロップアウト電圧: 1.2 V @ 800 mA (過熱時 固定出力電圧: 1.5 V 、 1.8 V 、 2.0 V 、 2.5 V 、 2.85 V 、 3.3 V 、 5.0 V 、 12 V 調整可能な出力電圧オプション 固定電圧出力デバイスの最小負荷要件はありません 基準 / 出力電圧トリム: +/-1.0 % 電流制限、安全な動作、サーマルシャットダウン保護 動作入力電圧:最大 20 V 用途 消費者向け及び産業用機器に関する規制ポイント 2.85 V バージョンのアクティブ SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 5
Wieland¥249,800税込¥274,7801箱(100個)7日以内出荷仕様ポール形式:5●シリーズ:ST18●オス・メス:オス to メス●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. The 5 way distribution block stock no. ; 213-4694 213-4694 is only suitable for use with jumper leads not with the rewireable connectors. ST18 Accessories. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンクRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2
Wieland¥35,980税込¥39,5781箱(100個)8日以内出荷仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
ステラ ハンディトーチ充電式
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台欠品中ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm
不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら