曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 4-Pin, NCP1117ST18T3G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 4-Pin, NCP1117ST18T3G - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 1.8 V
ラインレギュレーション = 1 mV
ロードレギュレーション = 6 mV%
極性 = 正
静止電流 = 10mA
基準電圧 = 1.27V
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 3.7mm
出力電流: 1.0 A 超 最大ドロップアウト電圧: 1.2 V @ 800 mA (過熱時 固定出力電圧: 1.5 V 、 1.8 V 、 2.0 V 、 2.5 V 、 2.85 V 、 3.3 V 、 5.0 V 、 12 V 調整可能な出力電圧オプション 固定電圧出力デバイスの最小負荷要件はありません 基準 / 出力電圧トリム: +/-1.0 % 電流制限、安全な動作、サーマルシャットダウン保護 動作入力電圧:最大 20 V 用途 消費者向け及び産業用機器に関する規制ポイント 2.85 V バージョンのアクティブ SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器 自動車

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411830NCP1117ST18T3G
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする