カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「st-1sv2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 定量ポンプアクセサリー タクミナ

    定量ポンプアクセサリー

    タクミナ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,598税込8,358
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能