カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 安全保護具(23)
  • 建築金物(18)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-2 フック」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(2件のレビュー)
209税込230
1パック(4個)
当日出荷
強力粘着テープのフック。
用途物掛け等
スーパーボンドフック オートスーパーボンドフックオート(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10仕様粘着式付属品シリコンボンド1本トラスコ品番423-7510材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス質量(g)29寸法(縦×横)(mm)91×43
粘着ラインフック オート粘着ラインフックオート(8件のレビュー)
399税込439
1パック(3個)
当日出荷
取り付け簡単、どこでもフィット。
用途金属塗装面、タイル、ガラス、柱、ステンレス、板壁、木質新建材へのフック取り付けに。形状ラインフック寸法(mm)35×55耐荷重(kg)1
コマンド フック 3M(スリーエム)コマンド フック3M(スリーエム)(2件のレビュー)
819税込901
1パック(10個)ほか
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
粘着自在フック オート粘着自在フックオート(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番005-5123形状自在フック材質(本体)スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)12.4耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×60×24材質(金具)ステンレス
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(6個)ほか
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
強力吸着シートフック LEC(レック)強力吸着シートフックLEC(レック)(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
ニトムズ はがせるフック 強力 ニトムズニトムズ はがせるフック 強力ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0811-0601TKG品番(2017)6-0723-0601
コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)コマンドフック スイングフック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)
当日出荷
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220仕様屋内用トラスコ品番542-3007
粘着フック(粘着テープタイプ) オート粘着フック(粘着テープタイプ)オート(4件のレビュー)
199税込219
1パック(3個)ほか
当日出荷
化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。
仕様粘着テープタイプ材質スチロール樹脂シロ
特殊吸着シート自在フック オート特殊吸着シート自在フックオート(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5仕様特殊吸着シートタイプトラスコ品番005-8246材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78質量(g/個)7
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイトエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック定格125V・15A・1500W
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
スパイダー ゴム ユタカメイクスパイダー ゴムユタカメイク(5件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等包装形態ヘッダー袋入縦(mm)260横(mm)95材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
ML2 アームハンガーST オーエML2 アームハンガーSTオーエ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
たっぷり20本掛けパラソル型(小物干しハンガー)たくさん干せる20本掛け大型サイズのパラソルハンガー。 物干し竿にフックをひっかけるだけで、ストッパーがスライドし、竿をしっかり挟んで固定。フックを握りこんで開く必要がありません。 アームの長さは約37cmと長めなので、洗濯物がゆったり掛けられます。タオルバーに最適。
材質ポリプロピレン寸法(cm)Φ83×49
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
当日出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 2丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
スパナフック TRUSCOスパナフックTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番329-4803質量(g)160最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.4×120.5×67ホルダー数6取付ピッチ(mm)100
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用谷沢製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
小ピッチコロコンフックエンド用 SUS(エスユーエス)小ピッチコロコンフックエンド用SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
ソフトJフック カーボーイソフトJフックカーボーイ
419税込461
1個
当日出荷
カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。
用途帽子や鍵などの小物掛けに安全荷重(kg)5材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚
ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル
フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)谷沢製作所
8,698税込9,568
1組
翌々日出荷
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本サイズフリー質量(g)1410最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトあり
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
シンプル型ブロック スリーエッチシンプル型ブロックスリーエッチ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA正面付タイプ)フェデポリマーブル
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで寸法(mm)ランナー環下:45許容荷重(kg)ランナー:10レール:ナチュラル
ステンレスタワーフック ST-277 シロクマステンレスタワーフック ST-277シロクマ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15
ダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281 シロクマダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ステンレスソフトミラーサイズ【付属ビス】低頭A4×25耐荷重(kg)【上】6【下】12厚さt(mm)3
ステンレスピーコックフック ST-274 シロクマステンレスピーコックフック ST-274シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレス
ステンレスキャノンフック ST-275 シロクマステンレスキャノンフック ST-275シロクマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ58耐荷重(kg)15
フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(SK)谷沢製作所
6,698税込7,368
1組
翌々日出荷
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
昇降式ストレッチャー 日進医療器(車イス)昇降式ストレッチャー日進医療器(車イス)
269,800税込296,780
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
緊急時には心肺蘇生も可能です。 サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。 マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。 左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。 トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。 サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)耐荷重(kg)150昇降方式手動式
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」谷沢製作所
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデルこの商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。
用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】軽量バックルその他肩パッド・腰パッド付き付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1860最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)910使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
ST-26TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-26TN スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
トラウト・バス・SWライトゲーム(シーバスetc)ハリ先はストレートで細軸。見たままに「掛け重視」設計です。特に小型プラグで激しいトゥイッチを多様するゲームスタイルを想定しています。開発上の想定対象魚種はトラウトですが、バスをはじめSWの小型魚種全般に対応するフックです。渓流部のトラウトなら、クイックなトゥイッチワークで使えば、本来ミスバイトの多い「コンッ」というようなバイトでも口腔部周辺を捉えることが多くなります。「トラウトのアベレージが20cm前後だが、時としてレインボーもくる」といった場合ではST-11クラスでは心もとない。だからといってST-36では少し太い。そんな場合にピッタリの選択と言えるでしょう。バスならば、たとえば絶妙なサスペンドチューンに。わずかなステイの間での触れるようなバスのバイトでもハリ先がしっかり立ち込みます。またメッキやカマスなど、ステディリトリーブではフッキングしにくい「トゥイッチ系」魚種にはピッタリです。もちろんメバルのプラッキングや、シビアな湾岸シーバスにも効果的。鈎先SW対応、錆びに強い「スーパーティン処理」済です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
STX-45 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ)STX-45 スティンガートリプルエクストラC’ultiva(カルティバ)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
「2つの角」を持つ個性的なデザイン。ナイロンライン時代に生まれたSTから、PEコンセプトのSTXへと、カルティバスティンガトリプルも深化していきます。STXの中でも最も象徴的なフォルムデザインでのご提案がこのSTX-45。スロー系ジギングアングラーの世界ではもはや支持率トップのフック「ジガーライトホールド」のバレに強い特性をトリプルフックにフォルムチューンしたものです。ゲイブにもうけられた「コーナー」に魚肉を追い詰めてロックし、ブレを防いでしまう特性です。初めての試作以来、何度もバランスを見直しながら、地道に続けてきた実釣テスト。ヒラメハンターの愛称でヒラメの世界をリードしてきた堀田光哉氏をして「掛かりのよさもさることながら、なによりも波口でのヒラメのバレのなさには驚きのレベルです」との評価。さらには、カリスマ的本流アングラー西村雅弘氏によっては日本国内河川のみで、すでに多くのサクラマスがキャッチされ「手元に寄せてきてからのバレが明らかに減る。しかも強いね」と賞賛を頂きました。※重量はST-46とほぼ同じです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
ST-26TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-26TN スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
トラウト・バス・SWライトゲーム(シーバスetc)ハリ先はストレートで細軸。見たままに「掛け重視」設計です。特に小型プラグで激しいトゥイッチを多様するゲームスタイルを想定しています。開発上の想定対象魚種はトラウトですが、バスをはじめSWの小型魚種全般に対応するフックです。渓流部のトラウトなら、クイックなトゥイッチワークで使えば、本来ミスバイトの多い「コンッ」というようなバイトでも口腔部周辺を捉えることが多くなります。「トラウトのアベレージが20cm前後だが、時としてレインボーもくる」といった場合ではST-11クラスでは心もとない。だからといってST-36では少し太い。そんな場合にピッタリの選択と言えるでしょう。バスならば、たとえば絶妙なサスペンドチューンに。わずかなステイの間での触れるようなバスのバイトでもハリ先がしっかり立ち込みます。またメッキやカマスなど、ステディリトリーブではフッキングしにくい「トゥイッチ系」魚種にはピッタリです。もちろんメバルのプラッキングや、シビアな湾岸シーバスにも効果的。鈎先SW対応、錆びに強い「スーパーティン処理」済です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数14