カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-210」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天カセ用カバー装着クリップ ST-210 エアコンカバーサービス

    天カセ用カバー装着クリップ ST-210

    エアコンカバーサービス
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    天カセ用エアコン洗浄カバー専用の大型固定クリップ。10個入り。キャッチ部分が滑らないようラバーコーティングを施しています。天カセ用エアコン洗浄カバー対応(SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M)。
    用途エアコン洗浄カバー(天カセタイプ)の固定適合SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M材質スチール(ニッケルメッキ)、ラバーコーティング口幅10cm
  • 日曜大工のこぎり ST 210ミリ 角利(角利産業)

    日曜大工のこぎり ST 210ミリ

    角利(角利産業)
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST210

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理) EPSON

    Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理)

    EPSON
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
  • Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/5年お預かり修理) EPSON

    Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/5年お預かり修理)

    EPSON
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
  • Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSON

    Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/1年お預かり修理/3年部品保証)

    EPSON
    206,800税込227,480
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 関孫六 碧寿ST 刺身210mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 刺身210mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)216×45×19
  • ブームマイクスタンド K&M

    ブームマイクスタンド

    K&M
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
    適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • 昇降式ストレッチャー用酸素ボンベ架 横型 日進医療器(車イス)

    昇降式ストレッチャー用酸素ボンベ架 横型

    日進医療器(車イス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    酸素ボンベ架(横型)
    アズワン品番8-9235-11
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HNDL.,ST*NH210MC* ホンダ

    HNDL.,ST*NH210MC*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ガレージミラー 壁付けタイプ 信栄物産

    ガレージミラー 壁付けタイプ

    信栄物産
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーセット 壁付けタイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品壁付け用パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSON

    Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)

    EPSON
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
    仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
  • ストレッチャー用酸素ボンベ架(横型) 日進医療器(車イス)

    ストレッチャー用酸素ボンベ架(横型)

    日進医療器(車イス)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    松吉医科器械コード24-3192-02
  • モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ

    RYOCO(菱高精機)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス) Supersprox (スーパースプロックス)

    Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)

    Supersprox (スーパースプロックス)
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。
    ゴールド
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用

    RYOCO(菱高精機)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

    RYOCO(菱高精機)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • 耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形
  • 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 2ノッチ

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSON

    Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)

    EPSON
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
    仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
  • 耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形
  • ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー ポール取付タイプ

    信栄物産
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット ポール取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
  • 省力昇降式ストレッチャー 日進医療器(車イス)

    省力昇降式ストレッチャー

    日進医療器(車イス)
    368,320税込405,152
    1個
    8日以内出荷
    トータルロックタイプのストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。 左右にドレーンチューブフック付。
    付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×540~910、(マットレス)555×1925×32背上げ0~75°
  • 省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ) 日進医療器(車イス)

    省力昇降式ストレッチャー(エコノミータイプ)

    日進医療器(車イス)
    291,280税込320,408
    1個
    8日以内出荷
    全輪ストッパータイプのストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 左右にドレーンチューブフック付。
    付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)150(スチール・全輪ストッパー)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×500~900、(マットレス)555×1925×32背上げ0~75°
  • ガレージミラー マグネット取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー マグネット取付タイプ

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット マグネット取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品マグネット用取付パーツ一式仕様MG:2ヶ付材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工取付方式マグネット取付け方法マグネット使用場所屋内・屋外兼用
  • MIWA UR DZ.CY DT33~41 ST MCY-210 MIWA

    MIWA UR DZ.CY DT33~41 ST MCY-210

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個(2個)
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • ガレージミラー クリップ取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー クリップ取付タイプ

    信栄物産
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷
    ミラーセット クリップ取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品クリップ用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚取付金具クリップタイプ
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)