カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-230」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ

    刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ

    モノタロウ(517件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
    用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
  • 刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
    用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛力ハサミ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    剛力ハサミ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
  • 1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル

    1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c

    ユピテル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
  • ワークストッパー ナベヤ

    ワークストッパー

    ナベヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用バッテリーパック シマテック

    専用バッテリーパック

    シマテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    ¥5,926,107税込¥6,518,718
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • インパルスコネクト シマテック

    インパルスコネクト

    シマテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
  • ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
    用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • 高電圧ゴムテープ ストロングホールド

    高電圧ゴムテープ

    ストロングホールド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本(1m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1色グレー
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ

    RYOCO(菱高精機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用

    RYOCO(菱高精機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

    RYOCO(菱高精機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    形状ストレートホース長さ(m)給気2/排気1精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
  • ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
  • 103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    103シリーズ 外側用マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
    種別外側用シリーズ103
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert

    ケナメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷から55日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert

    ケナメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
  • NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL

    スタジオオーシャンマーク
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機

    ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR種別普通紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)35芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065外径(mm)60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 交換用リレー G2RV omron(オムロン)

    交換用リレー G2RV

    omron(オムロン)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リニヤゲージセンサ 小野測器

    リニヤゲージセンサ

    小野測器
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥20,013~税込¥22,014~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
関連キーワード
st-300特集