エアータンク

エアータンク - オリオン機械エアータンク - オリオン機械

圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に
2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に
ヒートレスエアードライヤーの前段に
最高使用圧力(MPa)
1.08
常用圧力(MPa)
0.98
脚数(本)
3
互換性
無
圧力計
口径:15A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内容積(L)
ドレン排出口
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04134467MST600F-1003101905 入口:900 出口:1400590高さ(mm):126安全弁:15 空気出入口:40
¥672,000
¥639,800
¥703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04134510MST230E-1001161548 入口:800 出口:1200227高さ(mm):198安全弁:15 空気出入口:25
¥310,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする