カテゴリ
- 物流用品(1,327)
- 農業機械(116)
- 制御機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(19)
- 建築金物(13)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 厨房用品(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 安全標識(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,326)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- CKD(27)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- omron(オムロン)(7)
- STMicro(6)
- EPSON(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- MICROCHIP(5)
- ParkerTAIYO(4)
- TRUSCO(4)
- 日酸TANAKA(4)
- PGA(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- 美和ロック(4)
- SEAGATE(シーゲイト)(4)
- キングジム(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st-24」の検索結果

BB220ST 24T ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷ハイテンスティールカップ。ワンピースクランク用。アメリカンB.B. サイズ。オールドBMX によく使われていたワンピース。クランク用補修ボトムブラケット。カップやワッシャーなどCP 処理されており錆。に強い。
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥939税込¥1,0331台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートはさみ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)全長(mm)240質量(g)146.5刃長(mm)105切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
剪定鋏ケース
コヅチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。用途剪定鋏ケース仕様型押幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用
ストッピーシリーズ ソースさし
スケーター¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。 ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80
シールリムーバーセット
CUSTOR(クストー)¥2,598税込¥2,8581セット(4本)当日出荷2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
タカチ電機工業¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
警告ステッカー
グランド印刷¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥5,698税込¥6,2681セット(5本)4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
組端子台
東洋技研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ
タカチ電機工業¥429税込¥4721袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
冷媒管保温材スリット工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
pH計用 pH電極 GST-2419C
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
...