カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)

「st-300v」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST-V スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ガストーチ PRO SK11

    ガストーチ PRO

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
    適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)熱量(kcal/h)2800
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)

    リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100V-230Vに使用可能です。
    用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
  • 発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)

    発行ソフトウェア Multi LABELIST V6

    SATO(サトー)
    84,980税込93,478
    1本
    4日以内出荷
    タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
    用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
  • SmaPri 基本パッケージ SATO(サトー)

    SmaPri 基本パッケージ

    SATO(サトー)
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
    使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
  • 300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 MOTUL

    300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685

    MOTUL
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    8日以内出荷
    4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
    用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    備考ARAG454136規格ARAG45511106部品名称ボールコツク図解NoSSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、VSM100-11 薬液配管部品_No.43、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.31、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.43、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1000ST 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.11、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.31、SSA-R1000 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-α1001ST 給水ストレーナ部品_No.12、MJI-1000 ストレーナ部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.73、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1001S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.28、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α610C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-R1000C 給水ストレーナ部品_No.11
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoSSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.20、MJI300 1995ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-V600C フレーム部品_No.31、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.31、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.14、SSA-α610C フレーム部品_No.21、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.20、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.17、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.17、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.17、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.17
  • クッション BIGM(丸山製作所)

    クッション

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クツシヨン図解NoMJI300 1995ネン ボンネット リヤカバー部品_No.25、SSA-α1010 ボンネット部品_No.14、SSA-G600 フロントパネル部品_No.31、SSA-V1000 フロントパネル部品_No.56、NCD-10ST-1 サイドカバー部品_No.7、SSA-V1000 ボンネット部品_No.74、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.25、SSA-F600I フロントパネル部品_No.31、SSA-C421 台車 フレーム・カバー部品_No.8、SSA-α1000 サードカバー部品_No.8、SSA-α1000 ボンネット部品_No.14、SSA-F600 台車 フロントパネル部品_No.53、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.13、SSA-K500 ボンネット部品_No.25、SSA-α600 ボンネット部品_No.27、SSA-V600C エアコン(1)部品_No.16、SSA-V600C-1 エアコン(1)部品_No.16、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.39、SSA-K400A ボンネット部品_No.23、SSA-V1000C エアコン(1)部品_No.16、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.6、SSA-R1000C ボンネット部品_No.74、SSA-α601 ボンネット部品_No.27、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.8、MJI-310 ボンネット リヤカバー部品_No.25、SSA-R1000 ボンネット部品_No.74、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.38、エクセル500 ボンネット部品_No.27、SSA-α610C ボンネット部品_No.48
  • ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格1.5-80L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-α1003 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.29、SSA-E500 ペダル部品_No.29、SSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1004 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1003-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E541DX ペダル部品_No.29、SSA-α1004MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-V1000C ペダル部品_No.16、SSA-α604 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E540DX ペダル部品_No.29、SSA-α1000S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α610C ペダル部品_No.8、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-V1000 ペダル部品_No.6、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500KP ペダル部品_No.29、SSA-α602M ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1001S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500DX ペダル部品_No.29、SSA-α604MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-E501DX ペダル部品_No.29
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)