カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「st-30l」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販

    ペダル式ステンレスダストボックス

    ミヤグチ企販(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
    材質18-0ステンレス・ポリプロピレン形状丸形シルバーフタの種類ペダル式
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
    仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-30~50※起動温度は-10~50になります保護構造IP67※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの検出距離(mm)【検出保証値】反射率90%白ケント紙:50~30000/50~25000(低温-11℃以下の環境)、反射率10%黒紙:50~12000/50~8000(低温-11℃以下の環境)【最大検出距離】60000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます(初期値:0.25 度)製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降)の製品で対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)※但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用くださいインターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー保存温度範囲(℃)-30~70EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向・各2時間、 55~200Hz・98m/s2(10G)・スイープ2分・X.Y.Z方向・各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります)モーター寿命(年)5年(常温使用)耐衝撃196m/s2(20G)、X.Y.Z方向、各10回測定分解能1mm単位保存湿度範囲(%RH)85以下(結露、凍結がない事)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)1
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)1
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源・入出力に使用します。
    コード長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)

    ワイヤーサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
    材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1箱(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
    材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
  • ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付 カーメックス

    ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    首径(mm)7取付ねじSR-S5油穴レンチSR-K5シャンク径(mm)8チップ寸法(mm)T8
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)3光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    389,800税込428,780
    1個
    60日以内出荷
    距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
    仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※ (反射率90%白ケント紙)、0.05m~12m※ (反射率10%黒紙)※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
  • LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト M8X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X18

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X18部品名称6カクボルト M8X18図解NoBSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.51、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.35、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.60、LVM400V-2 60HZ 本体部品_No.9、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.32、MS160EMM フレーム部品_No.5、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.60、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.51、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.34、NCD-10ST-1 テンション部品_No.30、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.30、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.60、SSW-400C ボンネット部品_No.18、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.51、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.29、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.60、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.58、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.9、SSW-400CM ボンネット部品_No.18、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.60
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考15-M8X32カタネジ規格15-M8X35カタネジ部品名称ボウシンゴム図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム1部品_No.8、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.25、BSD-5000L フロントマスト部品_No.7、SSA-S611KP メインミッション部品_No.10、SSA-α510DX フレーム,フロントパネル部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.23、SSA-α1000S ソウサパネル部品_No.21、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.58、SSA-E602DX フレーム部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK リザーブタンク部品_No.34、SSA-α1000ST ボンネット部品_No.30、SSW-400CM 薬剤タンク部品_No.18、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.5、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.21、SSA-S600DX 1997ネン 燃料タンク部品_No.37、SSW-400C-2 薬剤タンク部品_No.17、SSA-α1003 フレーム,座席部品_No.28など
  • ベン BIGM(丸山製作所)

    ベン

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.34、MS056E 動力噴霧機部品 ベン_No.31、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.30、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.34、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ベン_No.36、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.35、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベン_No.30、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、MS027ASC 調圧弁部品_No.9、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ベン_No.36、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ベン_No.35など
  • キャップパッキン BIGM(丸山製作所)

    キャップパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格54X65X2T部品名称キヤツプパツキン図解NoBSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、SSA-α610C フレーム部品_No.20、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.16、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.16、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.17、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.30、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.19、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.19、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.17、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.16、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.19、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.17、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.15、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.19、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.5、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.17、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.17など
  • スイリヨウシジマーク700 BIGM(丸山製作所)

    スイリヨウシジマーク700

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイリヨウシジマーク700図解NoSSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.39、BSM-1500L ハリマーク部品_No.15、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.11、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.25、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.20、BSM-1230L ハリマーク部品_No.12、SSA-R1000C ハリマーク部品_No.11、VSM100-11 ハリマーク部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ハリマーク部品_No.36、BSM-840SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.28、SSA-α1000S 貼りマーク部品_No.12、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.11、BSM-1300L ハリマーク部品_No.11、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.30、BSM-840SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.30、SSA-α1004 ハリマーク部品_No.39、SSA-F1010 ラベル部品_No.36など
  • ノツクピン BIGM(丸山製作所)

    ノツクピン

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    規格M6-B-8X18部品名称ノツクピン図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.16、SSA-V602C フロントアクスル分解-2 (ナックル)部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT サブミッション分解部品_No.28、TS2000G 増速機部品_No.19、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.31、SSA-α603MA-1 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1001ST 変速機部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.30、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.2、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.20、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.5、BSA-650シリーズ クラッチ組立部品_No.23、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1004 分配器部品_No.6など
  • 6カクボルト M8X30X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
  • アンカーブラケットL型2本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型2本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,749税込1,924
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)744表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • Φ48ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)

    Φ48ワイヤーサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス質量(g)30シリーズGFキット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1