カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「st-32c」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • スケッチセット ZST32 ぺんてる(アストラム)

    スケッチセット ZST32

    ぺんてる(アストラム)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    セット内容:クリーン絵の具(WKC3-12)・画筆(ネオセーブル丸6号、丸14号)・筆ケース・ダブルパレット・コンパクト筆洗バケツ・ぞうきん
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Cカッター/センタースルー BIG DAISHOWA

    Cカッター/センタースルー

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ カイザー

    CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ

    カイザー
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
    用途突出し長さの調整に。
  • Cカッター BIG DAISHOWA

    Cカッター

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ多刃

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)45
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    ストレートシャンク CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    種類CKストレートシャンク
  • コンバットZドリル(2D) 日研工作所

    コンバットZドリル(2D)

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    面取り角度(°)30適合インサートCW1909A
  • コンバットZドリル(3D) 日研工作所

    コンバットZドリル(3D)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コンバットZドリル(4D) 日研工作所

    コンバットZドリル(4D)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • センターボーイ BIG DAISHOWA

    センターボーイ

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    角度θ(°)90形状図番2
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

    FPC
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考KT283317部品名称ニードルベアリング図解NoSSA-α1001S トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.32、SSA-α1001ST トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.32、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.31、SSA-α1000ST トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α1000S トランスミッション(2)部品_No.31、SSA-α601 台車(トランスミッション(2))部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.32、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.32
  • ブレーキドラム BIGM(丸山製作所)

    ブレーキドラム

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブレーキドラム図解NoSSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α610C トランスミッション部品_No.33、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.31、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.31、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.45、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.45、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.45
  • コガタ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    120税込132
    1個
    8日以内出荷
    備考M10X1.25規格M10X1.252シユ部品名称コガタ6カクナツト図解NoSSA-R1000 ステアリングリンケージ(1)部品_No.13、MX-502 ステアリング部品_No.57、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(1)部品_No.13、SSA-N550DX ステアリング部品_No.50、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.21、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.27、MX-502 ステアリング部品_No.48、SSA-S551 ステアリング部品_No.26、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.31、SSA-N500 ステアリング部品_No.50、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.20、SSA-S501 ステアリング部品_No.26、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.13、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.13、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.32、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.27、SSA-S550 ステアリング部品_No.22、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.31、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-N550 ステアリング部品_No.50、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.20
  • ゴムツキザガネ BIGM(丸山製作所)

    ゴムツキザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    備考M6部品名称ゴムツキザガネ図解NoSSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.32、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.32、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.32、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.32、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.32
  • シユー& ライニング カンビ BIGM(丸山製作所)

    シユー& ライニング カンビ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シユー& ライニング カンビ図解NoSSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.24、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.24、SSA-C421 台車 ブレーキ部品_No.11、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.26、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.32、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.32、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.24
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoSSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.30、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.30、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.30、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.31、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.30、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.31、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.47
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格18.5X21.5X500部品名称ビニールホース図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.71、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.18、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.86、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-S500 薬液配管部品_No.32、SSA-C610 薬液配管部品_No.36、SSA-S550 薬液配管部品_No.45、SSA-N500 薬液配管部品_No.44、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.20、SSA-S551 薬液配管部品_No.46、MX-502 薬液配管部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.42、SSA-S500A 薬液配管部品_No.38、SSA-S501 薬液配管部品_No.46、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.44、SSA-N550 薬液配管部品_No.44、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.14
  • ミゾツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    ミゾツキ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    備考M18X1.5規格M18X1.52シユテイ部品名称ミゾツキ6カクナツト図解NoSSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.32、SSA-α610C トランスミッション部品_No.34、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.52、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.52
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格60/22LLU部品名称ベアリング図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.15、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.14、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.14、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.15、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.15、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.45、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.15、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.13
  • テンシヨンローラ BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンローラ

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テンシヨンローラ図解NoSSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.2、NCD-10ST-1 テンション部品_No.5、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.40、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.26、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.40、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.28、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.26、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.28、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.26、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.26、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.2、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.28、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.26、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.4、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.26、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、SSA-α610C 給水ポンプ部品_No.47、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.5、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.2、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.32、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.40、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.4、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.4、SSA-R1000 撹拌テンション部品_No.4、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.40、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.40
  • ロツド BIGM(丸山製作所)

    ロツド

    BIGM(丸山製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツド図解NoSSA-S600 1996ネン ホースリール部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.16、SSA-R1000C ホース巻取機部品_No.15、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.30、SSA-α1001ST ホースリール部品_No.15、SSA-V600C-1 ホースリール部品_No.15、SSA-α1001S ホースリール部品_No.15、SSA-α1000S ホースリール部品_No.15、SSA-K400A 本体部品_No.32、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.15、SSA-α1000ST ホースリール部品_No.15、SSA-V600C ホース巻取機部品_No.15、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.15、SSA-R1000 ホース巻取機部品_No.15、SSA-S600 1997ネン ホースリール部品_No.16、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.15
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoSSA-V600C-1 ボンネット部品_No.46、SSA-F615DX ボンネット部品_No.22、SSA-S600DX 2001ネン ボンネット部品_No.15、SSA-α610C ボンネット部品_No.42、SSA-α600 ボンネット部品_No.32、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.38、SSA-K500 送風機部品_No.20、SSA-α601 ボンネット部品_No.32、SSA-α1002ST ボンネット部品_No.51、SSA-R1000C ボンネット部品_No.48、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.25、SSA-S1002 ボンネット部品_No.54、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.14、SSA-α602 ボンネット部品_No.40、SSA-F610 ボンネット部品_No.25、SSA-α1000 噴頭部品_No.25、SSA-F600I ボンネット部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.21、SSA-V1000 ボンネット部品_No.48など
  • リヨウネジボルト BIGM(丸山製作所)

    リヨウネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    備考M10X685X45X45規格M10X700X45X45部品名称リヨウネジボルト図解NoSSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.32、SSA-α1000S エンジン取付部品_No.29、SSA-α601 台車(エンジン取付)部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン取付,バッフルプレート部品_No.35、SSA-α1001ST エンジン取付部品_No.29、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.29、SSA-α602 エンジン取付,バッフルプレート部品_No.29、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-α600 台車(エンジン取付)部品_No.29、SSA-V600C エンジン取付部品_No.32、SSA-α1001S エンジン取付部品_No.29