カテゴリ

  • 建築金物(292)
  • 農業機械(84)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-33」の検索結果

関連キーワード
496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス12Φ丸棒ハンドル ST-33 シロクマ

    ステンレス12Φ丸棒ハンドル ST-33

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO6×30材質ステンレス鏡面磨
  • すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ

    すべり止めテープ ザラザラ

    カーボーイ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
  • 強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 キラックス

    強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362

    キラックス(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
  • フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YDST33

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    手付きステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(330mL)
    当日出荷
    多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
    仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    52,980税込58,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
    用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    499税込549
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • 25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC

    25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット

    FPC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
    用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
  • SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) SOTO

    SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)

    SOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
    用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
  • 多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    多用途インク用溶剤

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(330mL)
    当日出荷
    パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
    適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
  • マイクロパワークロス TKG

    マイクロパワークロス

    TKG(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
    用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。材質ポリエステル78%、ナイロン22%寸法(mm)320×360ホワイトTKG品番9-1331-0201TKG品番(2017)6-1191-0101
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 3M 保護めがね ST334 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね ST334

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど形状ゴグルタイプ
  • 腰袋ホルダー付き HUKURO

    腰袋ホルダー付き

    HUKURO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
    用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
  • どこでもスタンドライト 旭電機化成

    どこでもスタンドライト

    旭電機化成(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
    材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105ブラック質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス丸型タンク 三商

    ステンレス丸型タンク

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン

    防水型テンキー認証リーダー ST-330

    ロックマンジャパン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
  • TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ

    TAC工具部品(5個セット品)

    タンガロイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    超硬ロングホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,290税込5,819
    1個
    3日以内出荷
    有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
    用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
  • ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス小判チェーン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機

    3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
    定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
  • LED軽量スタンドライト スマイルキッズ

    LED軽量スタンドライト

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
    材質ABS樹脂質量(g)122使用電池単3形乾電池×3個(別売)アーム角度調整電球の種類LED
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ

    調光式LED軽量スタンドライト

    スマイルキッズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
    材質ABS樹脂質量(g)130光源白色LED1個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約70時間サイズ(mm)78×164×108アズワン品番64-4013-09明るさ(Lm)約31
  • マグライト ML300L LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト ML300L LED懐中電灯

    Mag-Lite
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • なるほどクランク SUN TOOL

    なるほどクランク

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 6IN1 マルチツール SWISS TECH

    6IN1 マルチツール

    SWISS TECH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。携帯に便利な小型サイズです。手の平サイズのコンパクトボディに6つの機能を搭載しました。
    用途アウトドアなどでの各種作業。仕様6機能ツールセット内容マイナスドライバー(+1),マイナスドライバー,栓抜き,直刃ナイフ,LEDライト,カラビナクリップ材質ツール:ステンレス,カバー:プラスチック
  • 東和庖丁置き台 東和ポリエイト

    東和庖丁置き台

    東和ポリエイト
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×160×90アズワン品番64-3251-73
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
...