カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 医療(28)
- バイク部品(10)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- 松吉医科器械(28)
- SWAGE-LINE(10)
- SMC(3)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MICROCHIP(3)
- スマイルキッズ(3)
- omron(オムロン)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- SOTO(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 旭電機化成(1)
- MSTコーポレーション(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大洋シーアイエス(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-330」の検索結果

防水型テンキー認証リーダー ST-330
ロックマンジャパン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ヘックスローブビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(330mL)当日出荷多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
ゼラスト アクティブシリーズ
大洋シーアイエス¥48,980税込¥53,8781箱(100個)当日出荷から6日以内出荷使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)
SOTO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
どこでもスタンドライト
旭電機化成(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105色ブラック質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5本)当日出荷3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
LED軽量スタンドライト
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。材質ABS樹脂質量(g)122使用電池単3形乾電池×3個(別売)アーム角度調整電球の種類LED
調光式LED軽量スタンドライト
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。材質ABS樹脂質量(g)130光源白色LED1個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約70時間サイズ(mm)78×164×108アズワン品番64-4013-09明るさ(Lm)約31
マグライト ML300L LED懐中電灯
Mag-Lite¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色
ぺんてる(アストラム)¥96税込¥1061本3日以内出荷部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
SOTO FUSION メッシュ ポーチ
SOTO¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷レギュレーターストーブFUSION用の軽量ポーチとアシストグリップ(4本)のセット。 ポーチは通気性が良く、中身が見えやすいメッシュタイプで、スライドガストーチなどが入る内ポケット付き。 両サイドにはカラビナやヒモが取り付けられる。アシストグリップはFUSIONの脚に取付けることで、ゴトクのすべり止めや、ゴトクが熱くなったときのカバーになる。 目の細かいメッシュを目の粗いメッシュで挟んだトリプルメッシュ加工、コシのある丈夫な仕様。用途キャンプ アウトドア BBQ用品に。持ち運び 軽量 収納 ポーチ。バーナー アシストグリップ 小物入れ ケース バッグ。付属品アシストグリップ(4本)材質ポリエステル質量(kg)0.02色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×130
スマホが置けるスタンドライト スリム
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート色白質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
プラスチックスナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(20組)3日以内出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなどセット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 簡単貼り付けプライバシーガラス 上下左右覗き見防止
ラスタバナナ¥2,346税込¥2,5811個当日出荷セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール厚さ(mm)約0.33対応機種iPhoneSE第3世代表面硬度約10H特性ガラス、のぞき見防止
ローリングセンター
二村機器¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり色シルバー&ホワイトポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ルアー Santis 33 ST33シリーズ
アムズデザイン¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷から8日以内出荷ただ巻きジグスプーン。Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの食性を刺激します。スプーン形状により通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースできます。加えて遠投性も折り紙つきなのです。仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2016/10/31種別シンキング全長(mm)72質量(g)33ブレードSTREAMVBLADEフック#8リングサイズ#3
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB
MICROCHIP¥749税込¥8241袋(6個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB
MICROCHIP¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 300mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 6.5mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応![HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262015-201204-02.jpg)
HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ
クラウン[縫製関連](10件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷AC100V-230Vに使用可能です。用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148







![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
![多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150487-230110-02.jpg)























![HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262015-201204-02.jpg)