カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-330」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン

    防水型テンキー認証リーダー ST-330

    ロックマンジャパン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
    用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
  • 多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(330mL)
    当日出荷
    多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
    仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
  • 多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    多用途インク用溶剤

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(330mL)
    当日出荷
    パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
    適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
  • SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) SOTO

    SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)

    SOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
    用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
  • どこでもスタンドライト 旭電機化成

    どこでもスタンドライト

    旭電機化成(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
    材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105ブラック質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス小判チェーン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • LED軽量スタンドライト スマイルキッズ

    LED軽量スタンドライト

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
    材質ABS樹脂質量(g)122使用電池単3形乾電池×3個(別売)アーム角度調整電球の種類LED
  • 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ

    調光式LED軽量スタンドライト

    スマイルキッズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
    材質ABS樹脂質量(g)130光源白色LED1個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約70時間サイズ(mm)78×164×108アズワン品番64-4013-09明るさ(Lm)約31
  • マグライト ML300L LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト ML300L LED懐中電灯

    Mag-Lite
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色 ぺんてる(アストラム)

    水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色

    ぺんてる(アストラム)
    96税込106
    1本
    3日以内出荷
    部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
    質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
  • スマホが置けるスタンドライト スリム スマイルキッズ

    スマホが置けるスタンドライト スリム

    スマイルキッズ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
    用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】ありシルバー&ホワイトポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ クラウン[縫製関連]

    HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ

    クラウン[縫製関連](10件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
    用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    22,000税込24,200
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    19,938税込21,932
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • 誘導シグナルクランプ(新) RIDGID(日本エマソン)

    誘導シグナルクランプ(新)

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
  • フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWA

    フルカットドリルスピードスター

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)

    リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    AC100V-230Vに使用可能です。
    用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
st-300特集