カテゴリ
- 農業機械(9)
- 測定用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- イマダ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- 理研計器(3)
- SMC(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 理化工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 三光精衡所(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 篠田ゴム(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- STMicro(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-50-500」の検索結果

表面用センサー ST-50シリーズ
理化工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 500mA 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥82,980税込¥91,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:500mA●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R●コード番号:204-7796アズワン品番65-7572-26
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 500mA 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●モデル番号:ST 2,5-TWIN-DIO/R-L●コード番号:204-7669アズワン品番65-7518-04
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウレタンフォーム 波型 テープ付
篠田ゴム(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,839税込¥10,8231袋(4個)6日以内出荷5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から5日以内出荷国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷1x LC マルチモード(オス)コネクター。1x ST マルチモード(オス)コネクター。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
エアコン洗浄セット
BBKテクノロジーズ¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
リクロルート RP-18 40~63μm 500mg/3mL 50 本 102023 1ST
Merck(メルクミリポア)¥67,980税込¥74,7781個16日以内出荷アズワン品番61-0291-55危険物の類別非危険物
ソケットレンチセット メタルケースセット
ミトロイ(水戸工機)¥62,980税込¥69,2781セット5日以内出荷セット内容スペアソケット(12角)26/27/29/30/32/35/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)13.4差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
リクロルート RP-18e 40~63μm 500mg/3mL 50 本 119849 1ST
Merck(メルクミリポア)¥83,980税込¥92,3781個16日以内出荷アズワン品番61-0316-92危険物の類別非危険物
ソケットレンチセット メタルケースセット
ミトロイ(水戸工機)¥54,980税込¥60,4781セット7日以内出荷セット内容スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)12.6差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
ソケットレンチセット メタルケースセット
ミトロイ(水戸工機)¥56,980税込¥62,6781セット欠品中セット内容スペアソケット(12角)24/27/30/32/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)12.4差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
プレツシヤプレート
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷規格ヘイワバレオDHC-02部品名称プレツシヤプレート図解NoSSA-G600 ファン駆動部品_No.65、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.58、SSA-α1000ST 変速機部品_No.50、SSA-α1000S 変速機部品_No.50、SSA-F611 ファン駆動部品_No.58、SSA-α601 変速機部品_No.50、SSA-α1001ST 変速機部品_No.50、SSA-S500 クラッチケース部品_No.12、SSA-F505 ファン駆動部品_No.25、SSA-S550 クラッチケース部品_No.10、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.52、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.25、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.12、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.12、SSA-F615 ファン駆動部品_No.53、SSA-K500 クラッチケース部品_No.12、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.25、SSA-S500A クラッチケース部品_No.12、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.12、SSA-F610 ファン駆動部品_No.52、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.50、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.26、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-G540 ファン駆動部品_No.11、SSA-α600 変速機部品_No.50
フライホイルザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)8日以内出荷部品名称フライホイルザガネ図解NoSSA-F611 ファン駆動部品_No.56、SSA-F600I ファン駆動部品_No.44、SSA-G600 ファン駆動部品_No.43、SSA-α601 変速機部品_No.48、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.10、SSA-α1000ST 変速機部品_No.48、SSA-F610 ファン駆動部品_No.50、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.50、SSA-S500 クラッチケース部品_No.10、SSA-α600 変速機部品_No.48、SSA-α1001ST 変速機部品_No.48、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.46、SSA-S500A クラッチケース部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.56、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.10、SSA-α1000S 変速機部品_No.48、SSA-α1001S 変速機部品_No.48
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.38、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.37、SSA-α601 調圧弁部品_No.21、MS5000 調圧装置部品_No.24、SD44 調圧装置部品_No.28、MK12-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.33、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.43、SD40-6 調圧装置部品_No.20、SSA-G540 調圧弁部品_No.12、MS343 調圧装置部品_No.28、CBM-520 調圧弁部品_No.43、MK15-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.21、SSA-α600 調圧弁部品_No.21、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.21、MS353 調圧装置部品_No.20、CBM-520B 調圧弁部品_No.43、CBM-301SB 調圧弁部品_No.21、NCD-10ST-1 分水器部品_No.50、MS403 調圧装置部品_No.20、SSA-α500 調圧弁部品_No.33、CBM-520BH 調圧弁部品_No.43、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.21、SD35-6 調圧装置部品_No.20、MS5002 調圧装置部品_No.29
ノズルイタ0.8
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格0.8X18XT1.0部品名称ノズルイタ0.8図解NoSSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.2、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.7、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.31、SSA-F616 オプション(1)部品_No.31、SSA-F501 希望付属品部品_No.19、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.50、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.2、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.50、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.31、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.42、SSA-α1010 希望付属品部品_No.64、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.47、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.31、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.54、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.2、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.47など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格ARAG2002060部品名称ナツト図解NoGB1001AD 薬剤タンク部品_No.54、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.14、SSA-C610 薬液配管部品_No.7、GB1001AG 薬液配管部品_No.3、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.4、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.35、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.26、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.12、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.17、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.17、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.8、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.44581、MJI-1000 薬液配管部品_No.13、CBM-520BA 薬液配管部品_No.10、CGA-6 薬液配管部品_No.46、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.50、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.17、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.6、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.32など
パイプバンド
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称パイプバンド図解NoSSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.61、SSA-S1002 エアクリーナ取付・マフラ 新タイプ部品_No.7、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(旧タイプ)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT エアクリーナ,ECU部品_No.7、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.58、SSA-S602DXVT 1 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.7、GX-1500J エアークリーナ ラジエータ部品_No.11、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.10、SSA-F617MAT エアクリーナ・マフラ部品_No.13、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.61、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.61、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(新タイプ)部品_No.7、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.50、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.11など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格M20ミガキマル図解NoSSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.9、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.5、SSA-M500DX 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.4、LVM3000 噴頭台部品_No.9、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.11、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.9、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ヒラザガネ_No.29、SSA-M500 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.7、MJI-1000 フレーム部品_No.10、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.25、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.23、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.9、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.9、LVM3000 本体部品_No.5など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301セット(5個)8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-α602M エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.52、SSA-F616V-1 エンジン(バルブ・ロッカアーム)部品_No.16、SSA-α520 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.13、SSA-Z600T エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.10、SSA-G550 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.50、SSA-Z600MA バルブ・ロッカーアーム部品_No.10、SSA-E500DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.10、SSA-Z500DX エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.13、SSA-V600C エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ ※2004年7月生産分から部品_No.52、SSA-S611 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.16、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.10など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷備考18X24X1.2T規格18X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.12、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.45、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.12、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.3、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.45、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.50、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.45、SSA-α602M リヤアクスル分解部品_No.50、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※2015年6月~部品_No.51、SSA-S610VT -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.49、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.10、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.49、SSA-F616V-1 フロントアクスル分解部品_No.45、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-F505 フロントデフ部品_No.11など
仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ
理研計器¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷水素・アセチレン雰囲気下の特別危険箇所でも検知可能。保護等級IP67相当。過酷環境下でも安心して使用可能。大画面の表示部にバックライトを搭載。暗所でも濃度確認可能。警報時の視認性向上。本体に21個の警報ランプを搭載し、順々に点滅する為、警報時の発行動作の視認性向上用途作業現場のガス測定・安全管理に。付属品リチウムイオン電池ユニット、充電用ACアダプタ、肩掛けベルト、日除けカバー幅(mm)154高さ(mm)133奥行(mm)81電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニットパ単3形アルカリ乾電池3本/特別付属品)表示【濃度】LCDデジタル(7セ グメント+記号+バー メ ー タ)連続使用時間<リチウムイオン電池ユニット>18時間以上(満充電時、 無警報無照明時、 25℃にて)<乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)>12時間以上(新品乾電池、 無警報無照明時、 25℃にて)保護等級P67相当機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)音圧レベル(dB)【警報ブザー】95~(30cm にて)検知方式拡散式動作【警報】(ガス警報)ランプ点滅、 ブザ ー 断続、 ガス濃度表示点滅(故障警報)ランプ点灯、 ブザ ー連続、 故障内容表示RoHS指令(10物質対応)対応警報種類(ガス警報)自己保持、 2段警報、 TWA 、 STEL 、 OVER警報(故障警報)システム異常、 センサ異常、 電池電圧低下、 校正不良防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 X)
MTS シリーズ用アタッチメント 小型チャック
イマダ¥40,980~税込¥45,078~1台31日以内出荷トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m、材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ7~50
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル
イマダ¥40,980~税込¥45,078~1台31日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途DT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル
イマダ¥41,980~税込¥46,178~1台31日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50