曜日別特売

仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ

仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ - 理研計器

水素・アセチレン雰囲気下の特別危険箇所でも検知可能
保護等級IP67相当
過酷環境下でも安心して使用可能
大画面の表示部にバックライトを搭載
暗所でも濃度確認可能
警報時の視認性向上
本体に21個の警報ランプを搭載し、順々に点滅する為、警報時の発行動作の視認性向上

用途
作業現場のガス測定・安全管理に。
付属品
リチウムイオン電池ユニット、充電用ACアダプタ、肩掛けベルト、日除けカバー
幅(mm)
154
高さ(mm)
133
奥行(mm)
81
電源
リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニットパ単3形アルカリ乾電池3本/特別付属品)
表示
【濃度】LCDデジタル(7セ グメント+記号+バー メ ー タ)
連続使用時間
<リチウムイオン電池ユニット>18時間以上(満充電時、 無警報無照明時、 25℃にて)<乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)>12時間以上(新品乾電池、 無警報無照明時、 25℃にて)
保護等級
P67相当
機能
LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
【警報ブザー】95~(30cm にて)
検知方式
拡散式
動作
【警報】(ガス警報)ランプ点滅、 ブザ ー 断続、 ガス濃度表示点滅(故障警報)ランプ点灯、 ブザ ー連続、 故障内容表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
(ガス警報)自己保持、 2段警報、 TWA 、 STEL 、 OVER警報(故障警報)システム異常、 センサ異常、 電池電圧低下、 校正不良
防爆認証
本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 X)
内容量
1台
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
全11種類を絞り込む
対象ガス
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
検知原理
検知範囲
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77883517GX-8300H(10)412-0070(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(イソブタン)ニューセラミック式、(硫化水素、一酸化炭素)定電位電解式サービスレンジ:【酸素】0~25.0vol%(~40.0vol%)【イソブタン】0~100%LEL【硫化水素】0~30.0ppm【一酸化炭素】0~150ppm(~500ppm)酸素、イソブタン、硫化水素、一酸化炭素
189,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77883526GX-8300H(20)412-0077(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(メタン)ニューセラミック式、(硫化水素、一酸化炭素)定電位電解式サービスレンジ:【酸素】0~25.0vol%(~40.0vol%)【メタン】0~100%LEL【硫化水素】0~30.0ppm【一酸化炭素】0~150ppm(~500ppm)酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素
189,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889099GX-8300(01)635-0494ニューセラミック式【サービスレンジ】0~100%LELイソブタン
170,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889108GX-8300(02)635-0499ニューセラミック式【サービスレンジ】0~100%LELメタン
170,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889117GX-8300(03)634-8981(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(一酸化炭素)定電位電解式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%) 、一酸化炭素 0~150ppm(~500ppm)酸素、一酸化炭素
175,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889126GX-8300(12)634-8966(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(イソブタン)ニューセラミック式、(一酸化炭素)定電位電解式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、イソブタン 0~100%LEL 、一酸化炭素 0~150ppm(~500ppm)酸素、イソブタン、一酸化炭素
179,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889135GX-8300(13)635-0525(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(イソブタン)ニューセラミック式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、イソブタン 0~100%LEL酸素、イソブタン
175,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889151GX-8300(22)634-9000(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(メタン)ニューセラミック式、(一酸化炭素)定電位電解式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、メタン 0~100%LEL 、一酸化炭素 0~150ppm(~500ppm)酸素、メタン、一酸化炭素
179,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889160GX-8300(23)635-2069(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(メタン)ニューセラミック式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、メタン 0~100%LEL酸素、メタン
175,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889169GX-8300H(11)635-0529(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(イソブタン)ニューセラミック式、(硫化水素)定電位電解式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、イソブタン 0~100%LEL 、硫化水素 0~30.0ppm酸素、イソブタン、硫化水素
179,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889178GX-8300H(21)634-9017(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(メタン)ニューセラミック式、(硫化水素)定電位電解式【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、メタン 0~100%LEL 、硫化水素 0~30.0ppm酸素、メタン、硫化水素
179,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする