カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「st-6-1.3」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5479質量(g)255粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ST-5、ST-6トラスコ品番810-5551
ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用扶桑精機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5801
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型扶桑精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-5511質量(g)300粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5480質量(g)255粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60トラスコ品番810-5467質量(g)285粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-5512質量(g)300粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.3 扶桑精機ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.3扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2557
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60トラスコ品番810-5468質量(g)285粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5500質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5499質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3X型(ジョイント・ニップル無扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5488質量(g)290粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.3 扶桑精機ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.3扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-4519
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3X型(ジョイント・ニップル無扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60トラスコ品番810-5472質量(g)290粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5493質量(g)255粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3型扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60トラスコ品番810-5471質量(g)290粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5487質量(g)290粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3扶桑精機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5926
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズThermo Fisher Scientific
279,800税込307,780
1ケース(50セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-31
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズThermo Fisher Scientific
58,980税込64,878
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-30
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-26
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-31
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3X型(ジョイント・ニップル無扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5494質量(g)255粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番810-5457質量(g)300粒径(μm)43噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3扶桑精機
41,980税込46,178
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6400セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)420粒径(μm)43噴出量(mL/min)0~390取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3