カテゴリ
- 農業機械(43)
- 切削工具(42)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 自動車補修部品(17)
- 制御機器(16)
- 溶接用品(16)
- 建築金物(16)
- 機構部品(14)
- 測定用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全用品(12)
- メカニカル部品(10)
- 研磨材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 厨房用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 住設機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 三菱電機(21)
- 阪口製作所(14)
- 高島計器(12)
- BIG DAISHOWA(11)
- ウェッジ(11)
- 東京スクリーン(8)
- ユニカ(7)
- ノーリツ(6)
- 東芝ライテック(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 日研工作所(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- 扶桑精機(4)
- 日紅商事(4)
- 岩田製作所(3)
- MSTコーポレーション(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 大見工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-60」の検索結果

ケーブルジョイントST-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
プラスチック踏み台
小原産業(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
演説台 演台 キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台。キャスター付きで、移動も楽々。前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様。A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ。配線ホール付きなので、コードもすっきり。便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能。足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能。前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)595質量(kg)22高さ(mm)1090奥行(mm)405キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)組立時間約20~30分総耐荷重(kg)20棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
耐熱ガラス製保存容器 角
HARIO(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
カーストッパー600 接着材取付タイプ
MISUGI(ミスギ)¥9,098税込¥10,0081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
ステンタワシ#60
カウゼル¥389~税込¥428~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷研磨力に優れた金属タワシです。用途ガンコな油汚れ、コゲ、サビなどを落とすトラスコ品番868-4219材質ステンレス寸法(mm)80×80×50
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
味わい食房ステン千切り・ツマ切り
下村工業(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13刃幅(mm)70刃先形状片刃
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番810-5455質量(g)300パターン開き(mm)【最大】260粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ソーホース(1セット)
ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
スタッキング アクリルスパイスボトル
EBM(江部松商事)¥5,398税込¥5,9381セット(6個)翌々日出荷材質アクリル外寸(mm)Φ75×H75(全てスタッキング時H345)EBM品番1545300
SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。色レッド規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
ディンプルシリンダー式キーボックス
TANNER¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から9日以内出荷ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1色メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合


























![クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581805-230131-02.jpg)