カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(14)
  • 建築金物(12)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(7)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-70」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
光ファイバテスター サンワサプライ光ファイバテスターサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクアショット ミヤナガアクアショットミヤナガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
バリカットコファ BIG DAISHOWAバリカットコファBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
NO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLE スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLEスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
20ソルティガ、21セルテートSWに対応したカスタムハンドルテスターの佐野ヒロムが導き出した対大物ファイトに向けたハンドルノブ「BM95」。持ち手の握り方を変えての巻きは、筋力を分散させて長時間ファイトを協力にサポートします。また、押すことも引くことにも力を入れやすい大型ノブはルアーのリーリングやジャークの際でも握りやすい形状です。ビッグゲームでは欠かせない球形ハンドルノブ「AG45」。大物とのファイトや激しいルアー操作においても、球形の握りやすさでアングラーをサポートします。
(ST960)アンダ スポイラ,フロント スバル(ST960)アンダ スポイラ,フロントスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
MIWA U9 HKW-2A 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-2A 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テックICF 水冷・ガス導入機コスモ・テック
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
CNC自動旋盤用ハイドロチャック NTツールCNC自動旋盤用ハイドロチャックNTツール
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
(73162)モールディング ホンダ(73162)モールディングホンダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スペクトル管 ナリカスペクトル管ナリカ
29,000税込31,900
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スペクトル管セットST-5F(B10-7009)、ST-5FT(B10-7009-10)の補充部品です。
全長(mm)230
SHシンプルテーブル ナチュラルA アール・エフ・ヤマカワSHシンプルテーブル ナチュラルAアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
バリエーション豊富なSHシンプルテーブルどんな空間にもマッチするシンプルデザインです。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
高さ(mm)700付属品六角レンチ材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/ 脚部:スチールナチュラルA形式お客様組立商品耐荷重(kg)40キャスターなし材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ生産国中国組立時間2人以上で約15分総耐荷重(kg)40アジャスターPP
(73152)モールディング ホンダ(73152)モールディングホンダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モンキー ノーマルハンドル ビレットブラケット SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ノーマルハンドル ビレットブラケットSHIFTUP(シフトアップ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
モンキー ハンドルビレットブラケット/ノブセット SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ハンドルビレットブラケット/ノブセットSHIFTUP(シフトアップ)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
汎用インクリボン 富士通 DPK24NS タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK24NS タイプノーブランド
19,980税込21,978
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F6676B/F6687FT(ST)/F7547PR12/F9324A1(B1)/F9334A1(B1)、FMPR-372/374/375(E)、VS-70、VSP2500/2600、ZEBO SP33301
ブレイズダイヤ FANタイプ(STシャンク) ユニカブレイズダイヤ FANタイプ(STシャンク)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
全長(mm)299
UR21 マルチタイプ STシャンク ユニカUR21 マルチタイプ STシャンクユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
コレットチャック(廻り止め付き) イスカルコレットチャック(廻り止め付き)イスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
UR21 振動用 STシャンク ユニカUR21 振動用 STシャンクユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
42,958税込47,254特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ジェットセッター 70ST JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 70STJetStter(ジェットセッター)
34,980税込38,478
1個
欠品中
いつでも一緒な、いつも手に握りしめ出かけたくなる、少年に戻るために、待望のセミロング・スピニングモデル。すでに登場しているCT(ベイトキャスティングモデル)よりも、遅れて登場のわけはより楽しい曲がりを、スピニングロッドとして実現するために調整時間が必要でした。釣りをしよう! と家を出る、旅に出る。釣りをしようと、ロッドを伸ばして、スグにキャストができる。歩いていても、自転車に乗っていても、持ち運びがイージーどうぐかばんと共に出かけられるほどです。S=スピニング T=テレスコピックこのモデルは、おそらくは誰もが、自分の子供のころをせつなく思い出すー ひみつどうぐ・探偵7つ道具・忍者セット などの、かつて男の子のおもちゃであった道具、夢のギアを大好きな釣りの道具のひとつにした、そんな存在です。ただ、僕らが子供の頃、[ひみつどうぐ]と冠された玩具は、「おもちゃ」ではありませんでした。そうでしょ? 本気で使って、本気でなりきるための、なりきったときの道具だったでしょう? そんな考え方は大人になっても、少しも色あせてないと思います。小型トランシーバーや懐中電灯、手裏剣、マイクロナイフ、どれもおもちゃとして作られたものであっても、僕らにとっては本気の道具だった。70STはダブルハンドルとし、ほんの少し遠くへ、ほんの少し正確にキャストするために。そして、ほんの少し、サカナとのやりとりを有利にするため。60STに比べるとバットがしっかりとホールドされたままパワーがアップし、ベリーまでは素直に曲がり込んでいく設定です。色々なルアーをキャストできますが、使用範囲はグンと広がります。
仕様ライン:~10ポンド(PE1.5号)、長さ:7フィート質量(g)108、ルアー:1~24(ストライクゾーンは14まで)仕舞(cm)51.5
MIWA U9 HKW-2 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-2 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
MIWA U9 HKW-1 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-1 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 HKD-4 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKD-4 70×33~49 STMIWA
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
(ST960)スポイラー,リヤ スバル(ST960)スポイラー,リヤスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9FSA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)ロープロファイルのフロント部分ステアリング時の回転制限なしボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6クロモリハードウェア専用設計のフレームとヘッドセットが必要直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ30mmのフォーククランプスタックハイト互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
SET,SW ASSY.ST KI   35013MAMA70 ホンダSET,SW ASSY.ST KI 35013MAMA70ホンダ
14,980税込16,478
1個
欠品中
MIWA U9 HKW-2ALS 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-2ALS 70×33~49 STMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKD-2A 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
MIWA U9 HKU-1 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKU-1 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン