カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「st-700 ガス」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
SOTO FUEL(3本組) ST-7001 新富士バーナーSOTO FUEL(3本組) ST-7001新富士バーナー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)
当日出荷
新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式トラスコ品番393-5205材質スチール、ブタン質量(kg)1.1容量(g)350×3質量(kg/パック)1.1
SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー新富士バーナー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 新富士バーナーSOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶新富士バーナー(3件のレビュー)
619税込681
1本(250g)
当日出荷
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810取付方式ねじ込み式成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7671質量(g)460外径×高さH(Φmm×mm)66×243主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1401TKG品番(2017)6-0687-1401
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(66件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん新富士バーナー(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
パワーガス 新富士バーナーパワーガス新富士バーナー(17件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
フィールドチャッカー(4) 専用ボンベ 新富士バーナーフィールドチャッカー(4) 専用ボンベ新富士バーナー(1件のレビュー)
839税込923
1個
6日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。 フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)
成分液化ブタン・液化プロパン適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431材質鋼板質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208容量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0776-1101TKG品番(2017)6-0688-0901
パワーガスCB 新富士バーナーパワーガスCB新富士バーナー(23件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ファイヤーシェフボンベ 3P TTSファイヤーシェフボンベ 3PTTS(9件のレビュー)
489税込538
1パック(250g×3本)
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
SOTO パワーガス250トリプルミックス 新富士バーナーSOTO パワーガス250トリプルミックス新富士バーナー(8件のレビュー)
899税込989
1個ほか
6日以内出荷
SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー草焼きバーナーCB HYPER新富士バーナー(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式新富士バーナー(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応