カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「st-860」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUSオールアンカー(ST 大阪魂

    SUSオールアンカー(ST

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • 定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
    付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
  • 定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
    付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
  • 定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) エフケイシステム

    定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
    付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
  • ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所

    ねじガス栓 LPガス用

    藤井合金製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄製
    使用ガスLPガス
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
  • 超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッターS(鉄用)

    大見工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
  • SW ASSY,ST STOP   35130MEC860 ホンダ

    SW ASSY,ST STOP 35130MEC860

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.ST KI   35013MAY860 ホンダ

    SET,SW ASSY.ST KI 35013MAY860

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • Wacom Pro Pen 2用 標準芯 wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 2用 標準芯

    wacom(ワコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Wacom Pro Pen 2用替え芯
    セット内容Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本ブラック対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
  • Wacom Pro Pen 2用 フェルト芯 wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 2用 フェルト芯

    wacom(ワコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Wacom Pro Pen 2用替え芯 フェルト芯 10本
    セット内容Wacom Pro Pen 2用フェルト芯 10本対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
    タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    479,800税込527,780
    1台
    21日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
    電源(V)三相/AC200
  • パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO

    パワータイプ油圧電動式テーブルリフト

    HAMACO
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
    仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
  • 油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・電動式テーブルリフト台車

    HAMACO
    749,800税込824,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

    東正車輛
    259,800税込285,780
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ

    東正車輛
    389,800税込428,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

    東正車輛
    249,800税込274,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15