カテゴリ

  • 機構部品(145)
    • アルミフレーム用ナット(23)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • インサートナット(1)
  • 制御機器(25)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「stナット」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STナットS SUS(エスユーエス)STナットSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質ステンレス導電機能付質量(g)8
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
Tナット S(M5) SUS(エスユーエス)Tナット S(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM5ねじの呼びM5
STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)STナットストッパー付LSUS(エスユーエス)
114税込125
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理導電機能付
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
STナット ストッパー付S(M6)B SUS(エスユーエス)STナット ストッパー付S(M6)BSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8表面処理導電機能付
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
Tナット L(M6) SUS(エスユーエス)Tナット L(M6)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM6
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
S TナットS(M6)B SUS(エスユーエス)S TナットS(M6)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8表面処理導電機能付
アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントSTロックナットランナーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg ※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 ※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチールブラック質量(g)約640耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
STナットストッパー付S SUS(エスユーエス)STナットストッパー付SSUS(エスユーエス)
104税込114
1個
当日出荷
材質ステンレス
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
489税込538特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
979税込1,077
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Φ48鉄製アイドラー取付キット SUS(エスユーエス)Φ48鉄製アイドラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
なるほどクランク SUN TOOLなるほどクランクSUN TOOL(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSTナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,859税込2,045
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
SプレートブラケットSS-L型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-L型キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)54
ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)ワイヤーサポートキットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
当日出荷
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
SプレートブラケットSS・H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS・H2キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本40キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL40-H2キットSUS(エスユーエス)
384税込422
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
STナットストッパー付SS SUS(エスユーエス)STナットストッパー付SSSUS(エスユーエス)
103税込113
1個
当日出荷
材質ステンレス
アンカーブラケットC型2本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型2本40キットSUS(エスユーエス)
2,959税込3,255
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400/SPCC質量(g)1565表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-H2キットSUS(エスユーエス)
264税込290
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SGキットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
Sプレートブラケット LGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237