カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「st-150c」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型タンク 日立産機システム立型タンク日立産機システム
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA(1件のレビュー)
247税込272
1個
当日出荷から翌々日出荷
スケルトンタイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
全長(mm)150
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90 扶桑精機ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1350材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-1.1X-150L-90 扶桑精機ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-1.1X-150L-90扶桑精機
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1376材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
16,500税込18,150特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
15,675税込17,243
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
ダイヤモンドコアビット イチネンTASCOダイヤモンドコアビットイチネンTASCO
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125)SMC
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-150SZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
GAS VALVE C-Membr April LEO 125 150 ST AP8106478 piaggio(ピアッジオグループ)GAS VALVE C-Membr April LEO 125 150 ST AP8106478piaggio(ピアッジオグループ)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入 AXYGEN1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入AXYGEN
53,980税込59,378
1ケース(8パック×500個)
93日以内出荷
Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み最大遠心強度:20000RCFRNase/DNaseフリーノンパイロジェニック
仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済みアズワン品番65-3964-10