カテゴリ

  • 農業機械(130)
  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 物流用品(54)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(44)
  • メカニカル部品(36)
  • バイク部品(34)
  • 家電(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-35」の検索結果

652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35 シロクマステンレスR形丸棒ハンドル ST-35シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス寸法H(mm)30寸法D(Φmm)10寸法W(mm)26
アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4NTN(エヌティーエヌ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
(BNZ14)SCREW MBN 10170-ST3,5X 9,5-R 三菱ふそう(BNZ14)SCREW MBN 10170-ST3,5X 9,5-R三菱ふそう
189税込208
1個
5日以内出荷
(BNZ14)TAPPING SCREW MBN 10169-ST3,5X13 -R 三菱ふそう(BNZ14)TAPPING SCREW MBN 10169-ST3,5X13 -R三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
電源タップ 3個口 オーム電機電源タップ 3個口オーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500Wコンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー(メス)中継コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー(メス)中継コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
ジェット メーン 1ST (35) MAZDA(マツダ)ジェット メーン 1ST (35)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン(14件のレビュー)
829税込912
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
メジャー LION (ライオン事務器)メジャーLION (ライオン事務器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
Cシャフト1stギヤー 35T KITACOCシャフト1stギヤー 35TKITACO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
カウンターシャフト1STギア(35T) KITACOカウンターシャフト1STギア(35T)KITACO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3三島精器
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
フックホルダー オーエッチ工業フックホルダーオーエッチ工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ストレッチ30L 半透明 50枚 日本技研工業ストレッチ30L 半透明 50枚日本技研工業
559税込615
1個(50枚)
当日出荷
使いやすいサイズの乳白 半透明ポリ袋です。 室内ペール用に。 ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用
仕様●成分:高密度ポリエチレン半透明容量(L)30アズワン品番68-1990-04
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
229税込252
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
2段工具箱 TRUSCO2段工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可材質本体・中皿:スチールブルー有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)103有効内寸法・幅(mm)348
オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター エスエスエーサービスオーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッターエスエスエーサービス
899税込989
1個
当日出荷
1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキグローバルソーステンレス専用チップソーモトユキ
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から6日以内出荷
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2エスエスエーサービス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
ステンレスカットソー2 チップソージャパンステンレスカットソー2チップソージャパン
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
腰袋 HUKURO腰袋HUKURO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
ALP押え金<標準> スイセイALP押え金<標準>スイセイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
針落幅(mm)(中心から左端まで)5.5、(中心から右端まで)5.5
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
コーパック (マジックカット) 旭化成パックスコーパック (マジックカット)旭化成パックス
69,980税込76,978
1箱(500枚)
当日出荷から7日以内出荷
ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
タイプ食品不可種類ポリ袋
...