カテゴリ

  • 建築金物(94)
  • 農業機械(49)
  • バイク純正部品(26)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-51」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mmバックセット51mmビスピッチ(mm)42
ステン半丸J形フック ST-51 シロクマステン半丸J形フック ST-51シロクマ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)20仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
(207)マドガードCP ST51B スバル(207)マドガードCP ST51Bスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から5日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
はんだリール台 goot(太洋電機産業)はんだリール台goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
クラウン下敷 クラウン[事務用品]クラウン下敷クラウン[事務用品](4件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
シリンジ用チューブアダプター 三商シリンジ用チューブアダプター三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ハイレバー用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSTナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
ファイブセット ツボサンファイブセットツボサン
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ハイレバー用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)60
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用)IKO(日本トムソン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料(0.6MB)
ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5384質量(g)280粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
4,398税込4,838
1箱(20個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番810-5385質量(g)280粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
扉付 シューズボックス 鍵無 BST5 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST5三島精器
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ハイレバー用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131リンテック(LINTEC)
3,890税込4,279
1枚
翌々日出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.72熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.63RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
KRS.B.R(ステン-ステン 大阪魂KRS.B.R(ステン-ステン大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5三島精器
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケット HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケットHIROSE(ヒロセ電機)
57税込63
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法E(mm)15.5寸法C(mm)13.6
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
20,430税込22,473
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上