作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
こんなお得な商品も!
オフィスチェア 背ロッキング仕様
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
用途オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
質量(kg)10
張地布張り
肘掛なし
座上下調節ガス圧式上下機能付き
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)420
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、肘なしタイプ
材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
質量(kg)10
張地布張り
座幅(mm)580
座高(mm)427~512
座奥行(mm)535
昇降方式ガス調節式(座上下)
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、ループ肘付タイプ
材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)12.5
張地布張り
座幅(mm)580
座高(mm)427~512
座奥行(mm)535
昇降方式ガス調節式(座上下)
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
用途オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
張地レザー張り
座上下調節ガス圧式上下機能付き
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)420
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、T字肘付タイプ
材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)13
張地布張り
座幅(mm)580
座高(mm)427~512
座奥行(mm)535
昇降方式ガス調節式(座上下)
オフィスチェア用ひじのみです。
トラスコ品番828-7434
質量(kg)2.5
1式
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
ループ型の肘がついており安定感があります。
用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用として
材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品
質量(kg)12.5
張地布張り
座上下調節ガス圧式上下機能付き
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)450
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
T型の肘が7段階(70mm)の上下昇降機能がついておりお好みの肘の位置に調節できます。
用途オフィスワーク、事務作業におすすめの椅子です。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用としても最適な椅子です。
質量(kg)13
キャスターあり
張地布張り
座上下調節ガス圧式上下機能付き
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)420
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。
機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材制電トリコット
混率(%)ポリエステル100
オフィスチェア用ひじのみです。
トラスコ品番828-7435
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。
機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材制電トリコット
混率(%)ポリエステル100
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質SUS304
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。ループ型の肘がついており安定感があります。
用途オフィスワーク、事務作業に。パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品
張地布張り
機能背ロッキング機能付
キャスター径(Φmm)50
調整方法ガス圧式上下調整付
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)450
昇降方式座上下:ガス圧式上下機能付き
グリーン購入法適合
適合ベルト幅(mm)75
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
用途オフィスワーク、事務作業に。パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用に。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品
質量(kg)24.4
張地レザー張り
肘掛ループ型肘付
機能背ロッキング機能付
キャスター径(Φmm)50
調整方法ガス圧式上下調整付
座幅(mm)445
座高(mm)425~515
座奥行(mm)420
昇降方式座上下:ガス圧式上下機能付
グリーン購入法適合
種類T型ジョイント
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車
全高(mm)850
高さ500mmのチャンネルベース
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
関連キーワード
1
2
次へ