カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「st00503」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5種類)
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
組ヤスリセット5本組細目 ヤマグチ組ヤスリセット5本組細目ヤマグチ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)215仕様細目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6855材質SKS8質量(g)274
(ME503)JAW,M/T G/SHF 1ST & REV 三菱ふそう(ME503)JAW,M/T G/SHF 1ST & REV三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
テープ形温度センサ Model 505 安立計器テープ形温度センサ Model 505安立計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-STシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ形温度センサ Model 540 安立計器テープ形温度センサ Model 540安立計器
8,498税込9,348
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
149税込164
1個
5日以内出荷
バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
149税込164
1個
5日以内出荷
バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ形温度センサ Model 540 安立計器テープ形温度センサ Model 540安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 503 安立計器テープ形温度センサ Model 503安立計器
8,998税込9,898
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
HOSE 3 THERMOSTAT           05 80035027003 KTMHOSE 3 THERMOSTAT 05 80035027003KTM
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
HOSE 1 THERMOSTAT           05 80035027001 KTMHOSE 1 THERMOSTAT 05 80035027001KTM
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
HOSE 2 THERMOSTAT           05 80035027002 KTMHOSE 2 THERMOSTAT 05 80035027002KTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
EXHAUST GASKET              03 60005005002 KTMEXHAUST GASKET 03 60005005002KTM
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
KICKSTARTER SHAFT           03 80033050000 KTMKICKSTARTER SHAFT 03 80033050000KTM
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
KICKSTARTER SHAFT           05 77033050000 KTMKICKSTARTER SHAFT 05 77033050000KTM
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
BUSHING FOR EXHAUST SUPPORT 03 59405069000 KTMBUSHING FOR EXHAUST SUPPORT 03 59405069000KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷