カテゴリ

  • 農業機械(76)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st18s」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)キングジム(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
穴開白キャップ/ブチル付 NEG(日電理化硝子)穴開白キャップ/ブチル付NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3適合キャップ穴あき白キャップ
ねじ口試験管 ST-18S 管のみ 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S 管のみ 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
定量ポンプ KNF定量ポンプKNF
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48HUBER & SUHNER
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付KNF
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
メーカー3年間保証付極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
ねじ口試験管 ST-18S KC・ブチル 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S KC・ブチル 50入NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S KC シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S KC シリコン 50入NEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNERST-18/SMAM/SMAM/48HUBER & SUHNER
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ST-18S KC・PTFEシリコン50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S KC・PTFEシリコン50入NEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/シリコン 50入NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S メラ蓋/ブチル 50入NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S メラ/PTFEシリコン50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-18S メラ/PTFEシリコン50入NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(50組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHRSTMicro
499,800税込549,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125WR’S(ダブルアールズ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途18-21 GSX-S125
フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125WR’S(ダブルアールズ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
用途18-21 GSX-S125
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1STMerck(メルクミリポア)
31,799税込34,979
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-97
HPTLCガラスプレート RP-18 WF254s 25 枚, 10×10cm 113124 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート RP-18 WF254s 25 枚, 10×10cm 113124 1STMerck(メルクミリポア)
108,999税込119,899
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0311-47
TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1STMerck(メルクミリポア)
56,299税込61,929
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-52
HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1STMerck(メルクミリポア)
108,999税込119,899
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0311-70
TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1STMerck(メルクミリポア)
18,899税込20,789
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-53
TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 20×20 cm 115389 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 20×20 cm 115389 1STMerck(メルクミリポア)
108,999税込119,899
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-76
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット ストレートタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブギーボード ペーパリー スターターセット キングジムブギーボード ペーパリー スターターセットキングジム
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペースマグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも色分けで管理。案件ごとに分けられるなめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式使用環境温度(℃)10~40保管温度(℃)-10~60マグネット使用可能回数約10万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
398税込438
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から10日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル
センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ岩田製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital IKA【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digitalIKA
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
DRAG SEAT PRED DD S VNYL ST18+ | 0802-1518 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SEAT PRED DD S VNYL ST18+ | 0802-1518DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
DRAG SEAT SOLO DD S VNYL ST18+ | 0802-1514 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SEAT SOLO DD S VNYL ST18+ | 0802-1514DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
TLCガラスプレート RP-18 F254s 50 枚, 5×20 cm 115683 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 50 枚, 5×20 cm 115683 1STMerck(メルクミリポア)
87,980税込96,778
1個
欠品中
アズワン品番61-0313-95
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合