カテゴリ
- 制御機器(706)
- 農業機械(597)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
- バイク純正部品(370)
- 自動車純正部品(346)
- パソコン/周辺機器(313)
- 科学研究・開発用品(282)
- バイク部品(258)
- 切削工具(241)
- 建築金物(234)
- 測定用品(142)
- 物流用品(134)
- 電気材料(129)
- 医療(118)
- 学童・教育用品(112)
- メカニカル部品(107)
- 機構部品(99)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 作業工具(88)
- 塗装・養生・内装用品(75)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 安全保護具(68)
- オフィス家具(63)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 自動車補修部品(47)
- トラック純正部品(46)
- 安全用品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 家電(44)
- 建材・エクステリア(43)
- 厨房用品(42)
- 自転車部品(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 事務用品(34)
- 保管用品(32)
- 研磨材(32)
- 介護用品(30)
- 電動工具(30)
- カー用品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 安全標識(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 作業服(17)
- 清掃用品(16)
- 防災用品(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 救急・衛生(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 卓上消耗品(12)
- 溶接用品(12)
- テープ(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- ヘルスケア(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 縫製用品(9)
- 塗料(8)
- 防犯用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空圧工具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 農具(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- エンジン工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(551)
- ホンダ(303)
- SMC(186)
- MAZDA(マツダ)(165)
- STMicro(146)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- スバル(120)
- RS PRO(108)
- Merck(メルクミリポア)(107)
- MIWA(91)
- New-Era(ニューエラー)(90)
- CKD(71)
- 扶桑精機(69)
- 谷沢製作所(61)
- SUS(エスユーエス)(54)
- Festo(52)
- KITO(キトー)(49)
- フエニックス・コンタクト(49)
- D'Addario(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「st2」の検索結果

高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個欠品中・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
モートルブロック用電動トロリ ST2形
日立産機システム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
カワハギゲームST2
PROX(プロックス)¥8,998税込¥9,8981本7日以内出荷カワハギ専用設計のスタンダードロッド。カワハギ独特のアタリをキャッチする船カワハギ専用ロッド。 鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。 穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ。24tカーボン採用の高感度シャーボンシャフト。 オールFujiガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り、聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。 基本性能に優れたカワハギロッド。全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)82
チビスピンST2
OGK(大阪漁具)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷国産ナイロンラインがついた小型リール。1.5号相当約100mのナイロンラインがついたフロントドラグスピニングリール。550番の小型リール。コストパフォーマンスに優れた糸付リール。規格550ベアリング1BBギア比5.2:1糸巻き量(号-m)1.5/約100(ナイロン)ドラグ力(Kg)最大:2.5標準自重(g)125
理科実験用ガスコンロセット ST2
ナリカ¥9,340税込¥10,2741セット6日以内出荷理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大:約600
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入材質スチールアズワン品番67-2988-42
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801ケース(10セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入アズワン品番67-2989-45
ST-2-2
MAC8(マックエイト)¥2,140税込¥2,3541袋(100個)翌々日出荷端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ
ミヅシマ工業¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。
ガソリン携行缶 横型
(508件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
CNMB/2ST/2
CAMDENBOSS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし色ライトグレー質量(g)35取付方式DINレール外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×36×58材質(ベース)プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
ステンレスバックルコンテナ
(467件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
スティールテックスステージスリング ST-2T折り
SPANSET¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 200℃までの高温に耐える事が可能です。 万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。 内部のワイヤー点検も簡易にできます。用途舞台セット、工業用品運搬材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(518件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
液晶保護フィルム アルパイン ビッグX EX10-ST2 10 型 カーナビ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種アルパイン ビッグX EX10-ST2 10型サイズ10インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から翌々日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個ほか当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ストロング万能はさみ AD
SK11(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
CR スライドライター
東海(3件のレビュー)¥129税込¥1421個(2個)当日出荷人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
...