カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st220g-2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラ

    ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)

    フクハラ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • センサ付スーパートラップ フクハラ

    センサ付スーパートラップ

    フクハラ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • エアコン洗浄セット BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄セット

    BBKテクノロジーズ
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5