防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式Fluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
コンパクトで防水設計の歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。
付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz,Silicone, etc.質量(g)35外形寸法(mm)24.2×51×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー