カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- BIGM(丸山製作所)(50)
- SUS(エスユーエス)(27)
- ノーブランド(26)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- CKD(13)
- MIWA(8)
- 理研計器(7)
- 美和ロック(7)
- 扶桑精機(5)
- KITACO(4)
- ヨシムラ(4)
- 住商モンブラン(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- スーパーツール(2)
- スイセイ(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「st2l」の検索結果

NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台33日以内出荷2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ
NETGEAR¥2,598,000税込¥2,857,8001台47日以内出荷40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ
NETGEAR¥1,198,000税込¥1,317,8001台47日以内出荷1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR¥1,298,000税込¥1,427,8001台47日以内出荷24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポート。モジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。PoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ
NETGEAR¥2,698,000税込¥2,967,8001台62日以内出荷・16個の100G QSFP28ポート。・420W 電源アダプター。・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)8.03(17.70 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)400ポート数16(16×100G QSFP28)速度メインポート:100ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (30.4@25℃)
NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320)
NETGEAR¥1,898,000税込¥2,087,8001台62日以内出荷・16個の2.5G PoE++ポート(Neutrik Etherconコネクタ×8、25G SFP28アップリンク×4。・2台の内蔵800 W電源装置により、530 Wの冗長ベースPoEバジェットを提供。・スイッチには、4つの25G SFP28ポートを備えたAPM414Vインターフェイスカード1枚が付属。・オプションのAPM414Cインターフェイスカード(10G RJ-45ポート×4)。・オプションのAPM414SDインターフェイスカード(4個のMMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・オプションのAPM414LDインターフェイスカード(4個のSMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・標準IEC 320 C13コード用のNeutrik powerCONコネクタ×2およびC14オス電源コードアダプタ。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)7.85(17.31 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)432ポート数20(2.5G PoE++ x16、Neutrik Ethercon ×8、25G SFP28 ×4)速度メインポート:1002.5ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (35.6@25℃)