カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(13)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st350」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドペールST350 Richell(リッチェル)

    ワイドペールST350

    Richell(リッチェル)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
    用途大容量のゴミ保管庫。容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当)トラスコ品番467-6742材質ポリエチレン(PE)、スチール質量(kg)19.8グレー高さ(mm)1065種類集積保管庫奥行(mm)750間口(mm)705
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    829税込912
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
    用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • 2段工具箱 TRUSCO

    2段工具箱

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
    仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可材質本体・中皿:スチールブルー有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)103有効内寸法・幅(mm)348
  • ALP押え金<標準> スイセイ

    ALP押え金<標準>

    スイセイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    針落幅(mm)(中心から左端まで)5.5、(中心から右端まで)5.5
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード

    ストロングホールド
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • 水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色 ぺんてる(アストラム)

    水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色

    ぺんてる(アストラム)
    96税込106
    1本
    3日以内出荷
    部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
    質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
  • ガストーチ ロング SK11

    ガストーチ ロング

    SK11
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷
    ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
    用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
  • ALP押え金 針送りミシン用 スイセイ

    ALP押え金 針送りミシン用

    スイセイ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 流量調整用金物 ダイレオ

    流量調整用金物

    ダイレオ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
    用途プール循環用材質SUS304プレート取外し可能
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本(1m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    グレー長さ(m)1
  • マグネットサイドトレー(赤) E-MAKE

    マグネットサイドトレー(赤)

    E-MAKE
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    3.5kgまでOK! キズ防止ゴムガード付き
    材質スチールレッド
  • アルミASタラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ

    ACE(エース)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
    付属品ジョイント材
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    289,800税込318,780特価
    1セット(5000本)
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    199,800税込219,780
    1セット(5000本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)

    コンテスターSTバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
    用途難削材切断用。
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • 矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体 矢田電気

    矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体

    矢田電気
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き
    用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    22,000税込24,200特価
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    19,938税込21,932
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    20,900税込22,990特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ポート数5
  • ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO

    ハンドリフター専用後付ジャバラ

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
    用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック ストレートシャンク

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
    寸法L1(mm)28付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    78,980税込86,878
    1箱(5個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材