カテゴリ
- バイク純正部品(113)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- バイク部品(27)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 物流用品(9)
- 制御機器(8)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 住設機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(113)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- SWAGE-LINE(19)
- 東正車輛(7)
- ケナメタル(6)
- STMicro(5)
- SMC(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 理化工業(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- CKD(3)
- スバル(3)
- デンカエレクトロン(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- コクゴ(2)
- 信越化学工業(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st350」の検索結果

ワイドペールST350キャスター付
Richell(リッチェル)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。用途大容量のゴミ保管庫。容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当)トラスコ品番467-6751材質ポリエチレン(PE)、スチール質量(kg)21.4色グレー高さ(mm)1145種類集積保管庫奥行(mm)750間口(mm)705
ワイドペールST350
Richell(リッチェル)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。用途大容量のゴミ保管庫。容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当)トラスコ品番467-6742材質ポリエチレン(PE)、スチール質量(kg)19.8色グレー高さ(mm)1065種類集積保管庫奥行(mm)750間口(mm)705
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
ヘックスローブビットソケット
SK11¥659税込¥7251個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
ワイドペールST 350 キャスター付
テラモト¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。用途ゴミ箱,集積・保管容量(L)約350材質ポリエチレン質量(kg)約21.4種類集積保管庫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
ワイドペールST 350 キャスターなし
テラモト¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。用途ゴミ箱,集積・保管容量(L)約350材質ポリエチレン質量(kg)約19.8種類集積保管庫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1065
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ゼラスト アクティブシリーズ
大洋シーアイエス¥78,980税込¥86,8781箱(100個)当日出荷から6日以内出荷使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
ネジピンゲージ
伊東NC¥3,490税込¥3,8391本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
ストロングホールド¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から16日以内出荷電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色
ぺんてる(アストラム)¥96税込¥1061本3日以内出荷部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
ガストーチ ロング
SK11¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。![マグネットサイドトレー黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81968717-260702-02.jpg)
マグネットサイドトレー黒
REX(レックス)[自動車用品]¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷★マグネットサイドトレー。★3.5kgまでOK!。★キズ防止ゴムガード付き材質スチール寸法(mm)310×115×120色黒深さ(mm)【トレイ】31
アルミASタラップ
ACE(エース)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。付属品ジョイント材
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥289,800税込¥318,780特価1セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥119,800税込¥131,7801箱(5本)7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。長さ(m)1材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥199,800税込¥219,7801セット(5000本)5日以内出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
コンテスターSTバンドソー
LENOX(レノックス)¥42,980税込¥47,2781箱(5本)3日以内出荷浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。用途難削材切断用。
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xDシャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
ケナメタル¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xDシャンクストレートシャンク
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体
矢田電気¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF
ケナメタル¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラル
モジュラーリーマーヘッド RHR-HF
ケナメタル¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラル
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地DL<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付





















![マグネットサイドトレー黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81968717-260702-02.jpg)