カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「st39-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • ボデイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデイ図解NoSSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.26、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.17、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.26、NCD-10ST-1 水配管部品_No.63、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.39、VSM100-11 薬液配管部品_No.17、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-α1000 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.48、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ